| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100100462 Herst.-Nr.: 100100462 EAN/GTIN: 3020120018027 |
| |
|
| | |
| A4+ Organiserbook, liniert mit Rand, perforierte und 4-fach gelochte Blätter, 80 Blatt. Extra-weißes und seidenglattes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Spezielle Lineatur mit Kopfzeile für Meetingtitel, Thema und Datum und Doppelrand, um Stichpunkte zu numerieren oder hervorzuheben. Die robuste, schwarze Doppelspiralbindung sorgt für Langlebigkeit, während das Organiserbook flach aufliegen oder vollständig umgeklappt werden kann - für maximalen Komfort und Flexibilität. Das wasserdichte und langlebige PP-Cover ist reißfest und hält stärksten Beanspruchungen stand. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. Oxford´s exklusives OPTIK PAPER® hat sowohl das EU Ecolabel (geringe Umweltbelastung durch die Papierfabriken, die das Papier liefern) als auch die PEFC™ -Zertifizierung (nachhaltige Forstwirtschaft) erhalten. Das Organiserbook ist ein 3-in-1 Collegeblock, Ordnungsmappe und Sammelmappe mit 3 Einschlagsklappen - garantiert perfekte Organisation. Die 6 Register ermöglichen das Organisieren von losen Dokumenten oder Notizen. Die Gummizugmappe mit 3 Einschlagsklappen im Rückendeckel kann für den Transport von zusätzlichen Dokumenten oder anderen Gegenständen genutzt werden. Indexseite am Anfang des Organiserbooks um die Registerfächer zu benennen und Inhalte schnell zu finden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, spiral notizbuch a4 liniert, college-block liniert, oxford collegeblock liniert |
| | |
| |