Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ELBA EinHaenge-Heftstreifen, Manilakarton (RC), 250 g/qm, 60 x 305 mm, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ELBA EinHaenge-Heftstreifen, Manilakarton (RC), 250 g/qm, 60 x 305 mm, blau
ELBA EinHaenge-Heftstreifen, Manilakarton (RC), 250 g/qm, 60 x 305 mm, blau
ELBA EinHaenge-Heftstreifen, Manilakarton (RC), 250 g/qm, 60 x 305 mm, blau
ELBA EinHaenge-Heftstreifen, Manilakarton (RC), 250 g/qm, 60 x 305 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1184-100091148
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100091148
EAN/GTIN:
     4002030271104
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Aus Manilakarton (RC), 250 g/qm. Deckschiene aus Metall. Fuer A4, 50 Stueck. Mit 6 und 8 cm Lochung, 8 cm Lochung geoest. Groesse: 60 x 305 mm (B x H). Umweltzeichen Der Blaue Engel. (Hersteller-Artikelnummer alt: 27450BL)
Weitere Informationen:
selbstklebend:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
250
Artikelbezeichnung:
Einhänge-Heftstreifen, Karton, geöst
Werkstoff:
Sonstige
Farbe:
blau
Breite:
60
Beschreibung der Besonderheiten:
Karton mit 50 Stück
Höhe:
305
Material des Aufreihbandes:
Metall
Lochung:
6 und 8 cm Lochung, geöst
Material der Deckschiene:
Metall
Heftfalz vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstige
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 50 Streifen (ab € 0,13* pro Streifen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.