Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Oxford Office Collegeblock A4+ 70Bl liniert 4fach-gelocht 90 g, Lineal, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Office Collegeblock A4+ 70Bl liniert 4fach-gelocht 90 g, Lineal, 5er-Pack
Oxford Office Collegeblock A4+ 70Bl liniert 4fach-gelocht 90 g, Lineal, 5er-Pack
Oxford Office Collegeblock A4+ 70Bl liniert 4fach-gelocht 90 g, Lineal, 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     C1184-100050224
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100050224
EAN/GTIN:
     4006144939301
Suchbegriffe:
College Block
College-Block liniert
Collegeblock
Collegeblock Lineatur 1
Collegeblock. Bindung (Art): Doppelspirale. 4fach-Lochung, Mikroperforation. Optik Paper 90 g/qm. Deckblatt blau hochglaenzend, Lineatur in violett, Lesezeichen-Lineal mit Motiv, abgerundete Ecken. Farbe: schwarz. Format: A4+. Lineatur: 7mm liniert. Blatt: 70. (Hersteller-Artikelnummer alt: 353002064).
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Deckblatt blau hochglänzend, Lineatur in violett, Lesezeichen-Lineal mit Motiv, abgerundete Ecken
Anzahl der Blätter:
70
Ausführung des Papiertyps:
Optik Paper
Artikelbezeichnung:
Collegeblock
Papierformat:
A4+
Ausführung der Lineatur:
7mm liniert
Flächenmasse des Papiers:
90
Lochung:
4fach-Lochung
Ausführung der Bindung:
Doppelspirale
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 125 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.