Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ELBA Ringordner, Wolkenmarmor, DIN A4, 285 x 318 mm, 38 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELBA Ringordner, Wolkenmarmor, DIN A4, 285 x 318 mm, 38 mm, schwarz
ELBA Ringordner, Wolkenmarmor, DIN A4, 285 x 318 mm, 38 mm, schwarz
ELBA Ringordner, Wolkenmarmor, DIN A4, 285 x 318 mm, 38 mm, schwarz
ELBA Ringordner, Wolkenmarmor, DIN A4, 285 x 318 mm, 38 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     648-011413
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100022643
EAN/GTIN:
     4002030114135
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Einband aus 100% Altpapier, mit Wolkenmarmorpapier ueberzogen. Aufgeklebtes Rueckenschild. Fuer ca. 170 DIN A4-blaetter. ErsatzRueckenschild: 04 613. Beschriftungsmoeglichkeit mit ELBA print. Ordner mit 2-Ring-Combimechanik und Drahtniederhalter, Kantenschutz. Fuer DIN A4. Groesse: 285 x 318 mm (B x H). Rueckenbreite: 38 mm. Farbe: schwarz. Umweltzeichen Der Blaue Engel. (Hersteller-Artikelnummer alt: 11413)
Weitere Informationen:
Deckblatt vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
aufgeklebtes Rückenschild, für ca. 170 Blatt
Verwendung für Papierformate:
A4
Artikelbezeichnung:
Ordner mit Ringmechanik 38 mm, Wolkenmarmor
Griffloch vorhanden:
Nein
Höhe:
318
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
2-Ring-Combimechanik und Drahtniederhalter
Breite:
285
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
100% Altpapier
Breite des Rückens:
38
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
Papier
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstige
Farbe des Rückens:
schwarz
Farbe:
schwarz
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 648
5
€ 4,70*
ab € 2,91*
€ 3,68*
5
€ 4,75*
ab € 2,95*
€ 3,75*
1
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,67*
5
€ 5,49*
ab € 3,92*
€ 4,70*
1
€ 6,95*
ab € 3,94*
€ 5,18*
1
€ 3,90*
ab € 3,36*
€ 5,70*
1
€ 4,30*
ab € 5,95*
€ 7,63*
1
€ 4,95*
ab € 9,44*
€ 12,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 648
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 648
Versand: Lager 648
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
ab € 45,00*
€ 2,50*
ab € 75,00*
€ 1,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 648
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.