Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laminator A4 Comfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminator A4 Comfort
Laminator A4 Comfort
Logo
Artikel-Nr.:
     C1182-86096022
Hersteller:
     Geha
Herst.-Nr.:
     86096022
EAN/GTIN:
     4021808096022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator

Produktbeschreibung:

Geha Laminiergeräte integrieren sich durch ihren stylischen Look perfekt ins moderne Büro. Für den direkten Start ist in jeder Verpackung* ein kostenloses Set Geha Folien enthalten.
*außer beim Modell A4 Basic

Produktdetails:

  • Folien inklusive: 2pcs x A4, 2pcs x A5, 2pcs x A7
  • Max. Laminierformat: A4
  • Folienstärke: 80-125 mic
  • Aufheizzeit: 3-5 min
  • Heizrollen: 2
  • Laminiergeschwindigkeit: 300 mm/min
  • Heiß + Kaltlaminieren: hot+cold
  • Anti-Blockier-Taste: Ja
  • Variable Temperatur: 80 - 125 micron
  • Leistungsaufnahme: 220~240VAC | 50/60Hz | 1,5A
  • Leistungspower: 300 W
  • Gerätemaße: 358x148x66 mm
  • Gewicht: 1,4 kg
  • Zertifikate: CE, TÜV + GS
  • Zeichen: Green Dot, WEEE
  • Garantie: 2 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,73*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.