Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Shredder S15 Premium


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Shredder S15 Premium
Shredder S15 Premium
Logo
Artikel-Nr.:
     832-114411
Hersteller:
     Geha
Herst.-Nr.:
     86040759
EAN/GTIN:
     4021808040759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenvernichter Gesamtsortiment
alle Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder

Produktbeschreibung:

Geha Aktenvernichter garantieren absolute Sicherheit für Ihr geheimes Schriftgut. Das sehr breite Sortiment ist für unterschiedlichste Ansprüche konzipiert:
für den Einsatz im Privathaushalt bis hin zum Profigerät mit höchster Sicherheitsanforderung.

Jeder Aktenvernichter hat folgende Qualitäts-Merkmale:

  • Qualitätsschneidwerk
  • Leistungsstarker Motor
  • Automatische Start-/Stopp-Funktion
  • Sicherheitsabschaltung bei Entnahme des Auffangbehälters

Produktdetails:

  • Schnittart: strip cut Papier
  • Länge x Breite x Höhe (in mm): 315x200x380
  • Gewicht: 3,8 kg
  • Schnittgröße: 7 mm
  • Schnittleistung: 15
  • Sicherheitsstufe: 1
  • Auffangbehälter: 15 L
  • Eingabebreite: 220 mm
  • LED Statusanzeige: Ja
  • Sensortyp: mechanical
  • Arbeitszyklus: 3 min ON / 60 min OFF
  • Geräuschentwicklung: 73dB
  • Schnittgeschwindigkeit: 2,2m/mins
  • Schalterbelegung: Auto / Fwd / Rev
  • Leistungsaufnahme: 220~240VAC | 50Hz | 1,5A
  • Zertifikate: CE, TÜV + GS
  • Zeichen: Green Dot, WEEE
  • Garantie: 2 Jahre
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Paket
€ 4,85*
ab € 31,78*
€ 38,83*
pro Paket
€ 5,85*
ab € 31,78*
€ 38,83*
pro Stück
€ 6,50*
ab € 37,63*
€ 40,14*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,83*
€ 46,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,78*
€ 44,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,10*
€ 41,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,10*
€ 39,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,22*
€ 38,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 31,78*
€ 37,82
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG