Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Shredder X8 Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shredder X8 Premium
Shredder X8 Premium
Logo
Artikel-Nr.:
     C1182-86040735
Hersteller:
     Geha
Herst.-Nr.:
     86040735
EAN/GTIN:
     4021808040735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment

Produktbeschreibung:

Geha Aktenvernichter garantieren absolute Sicherheit für Ihr geheimes Schriftgut. Das sehr breite Sortiment ist für unterschiedlichste Ansprüche konzipiert:
für den Einsatz im Privathaushalt bis hin zum Profigerät mit höchster Sicherheitsanforderung.

Jeder Aktenvernichter hat folgende Qualitäts-Merkmale:

  • Qualitätsschneidwerk
  • Leistungsstarker Motor
  • Automatische Start-/Stopp-Funktion
  • Sicherheitsabschaltung bei Entnahme des Auffangbehälters

Produktdetails:

  • Schnittart: cross cut Papier
  • Länge x Breite x Höhe (in mm): 315x200x380
  • Gewicht: 4,5 kg
  • Schnittgröße: 4x40 mm
  • Schnittleistung: 8
  • Sicherheitsstufe: 3
  • Auffangbehälter: 15 L
  • Eingabebreite: 220 mm
  • LED Statusanzeige: Ja
  • Sensortyp: mechanical
  • Arbeitszyklus: 3 min ON / 60 min OFF
  • Geräuschentwicklung: 73dB
  • Schnittgeschwindigkeit: 3m/mins
  • Schalterbelegung: Auto / Fwd / Rev
  • Leistungsaufnahme: 220~240VAC | 50/60Hz | 1,0A
  • Zertifikate: CE, TÜV + GS
  • Zeichen: Green Dot, WEEE
  • Garantie: 2 Jahre
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,76*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG