Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LG SuperSign NC2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG SuperSign NC2000
LG SuperSign NC2000
LG Logo
Artikel-Nr.:
     C1181-NC2000BAAB.AEU
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     NC2000BAAB.AEU
EAN/GTIN:
     8808992138006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer Monitore
Computermonitor
LCD Monitor
Mediaplayer Standgeräte

LG SuperSign NC2000

Überblick:

SuperSign NC2000 Media Player-Einbaulösung für die Multimedia-Wiedergabe am Point of Sale

Der NC2000 bietet energiesparende und leistungsfähige Hardware wie den Intel ATOM-Prozessor 330 1,6 GHz Dual Core mit FSB 533 MHz, 1 GB DDR3-Speicher und einer schnellen 8 GB Solid State Disc-Festplatte. Nahezu alle gängigen Audio-, Video- und Bildformate wie avi, mkv, mpeg, mp3 und viele mehr, lassen sich mit dem NC2000 zu Präsentationsschleifen kombinieren. Dank Ethernet und RJ45-Buchse ist das Gerät netzwerkfähig und verfügt darüber hinaus über einen integrierten Videosplitter für den Bau von Multimonitorwänden mit bis zu 4x4-Displays.

Features:

SuperSign Player
Der SuperSign Player ist eine Hardware-Komponente, über die Sie Ihre Informations-Displays steuern können. Die vielen Anschlussmöglichkeiten bieten Ihnen ein hohes Maß an Flexibilität, wenn es um die Einspeisung der unterschiedlichsten Daten zu Präsentationszwecken geht. Neben einem Prozessor, Speicher und Festplatte, ist der Player mit einer Grafikkarte und einem Betriebssystem ausgestattet.

Einfache Bedienung
LG SuperSign ist so leicht bedienbar und effizient, dass sich auch Erstbenutzer an die Funktionalität des Systems schnell gewöhnen. Mit maßgeschneiderten Vorlagen für unterschiedliche Branchen und mit einfachen Features wie der Drag & Dop-Funktion erzielen Sie mühelos professionelle Ergebnisse.

Einfache Wartung
Wartung leicht gemacht. Die Echtzeitüberwachung und das Diagnosesystem sorgen dafür, dass Sie das System in Verbindung mit einem LG Display auch bequem von außerhalb Ihres Standortes steuern können. Mit dem LG SuperSign sparen Sie also Zeit und Kosten. Und können sich voll und ganz auf Ihre Kunden und die erfolgreiche Entwicklung Ihres Geschäfts konzentrieren.

SuperSign Manager
Über den SuperSign-Manager erstellen Sie Inhalte, verwalten Zeitpläne und steuern die Inhalte auf bis zu 25 Displays. Dabei stehen Ihnen eine Fülle gängiger Audio-, Video- und Bildformate zur Auswahl.

Einfaches Update
LG SuperSign ermöglicht Ihnen eine schnelle, effiziente Aktualisierung Ihrer Inhalte. Das System unterstützt dabei Datenfernübertragung auf höchstem Niveau. In Umgebungen mit LAN-/WLAN-Anbindung können Sie Ihre Inhalte schnell und unmittelbar auf alle Displays schicken.

Spezifikationen:

Hardware:

  • CPU: Intel ATOM Processor 330, 1.6GHz Dual Core
  • Speicher: DDR3 1066, 1024 MB SODIMM Typ
  • Festplatte: SATA SSD 8GB
  • Grafik: Nvidia MCP7A-ION
  • Betriebssystem: Microsoft Win XP embedded

Software:

  • Bildformate: bmp, png, jpeg
  • Videoformate: avi, wmv, mp4, mov, mkv, ts, tp, mpg, mpeg,
  • Musikformate: wav, mp3, wma
  • weitere Formate: pdf, ppt, xls, doc, swf (MS Offce benötigt)

Weitere Informationen:

  • Spannungsbereich: 100V – 240 VAC, 50/60 Hz
  • Leistungsaufnahme: Betrieb: < 40W, Standby: < 1 W, Aus: 0 W
  • Maße (Breite x Höhe x Tiefe) in mm: 250 x 45 x 220 mm
  • Gewicht (kg): 1,3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,49*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,81*
€ 469,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,49*
€ 469,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,49*
€ 465,87
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG