Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

LG TFT - LED Monitor 55,88 cm (22“), E2210T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG TFT - LED Monitor 55,88 cm (22“), E2210T
LG TFT - LED Monitor 55,88 cm (22“), E2210T
LG Logo
Artikel-Nr.:
     C1181-E2210T-SN.AEU
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     E2210T-SN.AEU
EAN/GTIN:
     8808992203940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer Monitore
Computermonitor
LCD Monitor
LED Monitor

LG TFT - LED Monitor 55,88 cm (22“), E2210T

Business Monitor für jeden Anspruch

55,88 cm (22“) ergonomischer LED Monitor mit verstellbarem Display, umweltfreundlicher LED Technologie und hohen Kontrasten von 5.000.000:1 für anspruchsvolles Arbeiten

Der 55,88 cm große E2210T LED Monitor glänzt mit einem durchweg überzeugenden Auftritt. Ganz gleich wonach Sie suchen, die Monitore der E10 Serie von LG bieten alles was ein aktueller Business Monitor vorweisen sollte. Die LED Technologie im E2210T sorgt für scharfe Kontraste und ein angenehmes Bild, welches auch längeres Arbeiten am Bildschirm komfortabel gestaltet. Die ergonomischen Aspekte dominieren das Design der E10 Serie. Ob Wandmontage oder Neigungswinkel, der E2210T passt sich Ihrer Arbeitsumgebung ideal an. Mit dem schmalen Rahmen empfiehlt sich der schicke 22 Zoll TFT LED Monitor auch für Multimonitor-Arbeitsplätze. Energiesparend, umweltfreundlich und langlebig, so lautet die Prämisse der LG E10 Modelle. Bis zu 40% kann der Stromverbrauch gesenkt werden und das bei einem günstigen Anschaffungspreis.

Features:

Geringer Energieverbrauch
Die mit LED Backlight ausgestatteten LG Monitore strahlen deutlich weniger Hitze ab, was bedeutet, dass Energie effizienter genutzt wird. Damit lassen sich bis zu 40% der Stromkosten einsparen und die Lebensdauer nimmt zu: bis zu 50.000 Std. Betriebszeit werden somit erreicht.

Umweltfreundliche Materialien
Die neuen LG Monitore sind nicht nur in punkto Stromersparnis besonders umweltfreundlich, sondern dank White LED Backlight und den Verzicht auf gefährliche Substanzen wie Quecksilber oder Halogene die erste Wahl zur Reduzierung von industriellen Abfällen.

Kontrastverhältnis 5 Mio. : 1
Exzellente Bildqualität mit beeindruckender Schärf. Möglich macht dies die LED Backlight Technologie, mittels derer perfekte Kontraste zwischen Helligkeit und Dunkelheit erzeugt werden.

Ideal als Multimonitor-Arbeitsplatz
Dank des schmalen Gehäuserahmens ist dieser Monitor hervorragend für den Einsatz an Multimonitor-Arbeitsplätzen geeignet. Der Abstand zwischen den aktiven Bildschirmflächen bleibt somit minimal und stört weit weniger, als bei herkömmlichen Geräten.

Spezifikationen:

Display:

  • Displaytyp: TFT-LCD Aktiv Matrix mit White LED Backlight
  • Bildschirmdiagonale: 55,88 / 22
  • Aktive Bildfläche: 473,86 x 296,16
  • Pixel Pitch: 0,282 x 0,282
  • Pixelkonfiguration: RGB Streifen
  • Weitwinkeltechnologie: TN (Twisted Nematic)
  • Oberflächenvergütung: Hard Coating (3H) Anti-glare
  • Hintergrundbeleuchtung: White LED
  • Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung: 50.000 Std.
  • Bildformat: 16:10
  • Native Auflösung: 1680 x 1050

Bild:

  • max.Auflösung: 1680 x 1050 @ 60 Hz digital
  • Farbdarstellung: 16,7 Mio.
  • Helligkeit: 250 cd/m²
  • Kontrastverhältnis DFC: 5.000.000:1
  • Kontrastverhältnis (statisch): 1000
  • Betrachtungswinkel horizontal: 170°
  • Betrachtungswinkel vertikal: 160°
  • Reaktionszeit (ISO): 5 ms
  • Frequenzbereich horizontal: 30,00 - 83,00 kHz
  • Frequenzbereich horizontal digital: 56 - 75 KHz
  • Pixelfrequenz: 135 MHz
  • Multiscan Support: Ja
  • Speichermodi: 13 voreingestellte, 10 benutzerdefinierbare
  • Eingangssignal: Analog/digital
  • Synchronisation: Separat, Composite, SOG, digital, Separate H/V (5 Vpp)
  • Formatumschaltung: von 4:3 auf 16:10

Monitor:

  • Eingangsbuchse: DVI-D, 15 pol. D-SUB
  • VESA Plug & Play: DDCCI
  • Gehäusefarbe: Front Silber, Rückseite Schwarz, Fuß Schwarz
  • Ergonomische Standards: TCO5.0, TÜV-GS, DIN-ISO9241-307
  • Prüfzeichen: EPA Energy Star 5.0, UL, CSA, SEMKO, NEMKO, CE (EMC Direktive 2004/108/ EC: EN 55022:2006 ClassB / EN 61000-3-2 2006 / EN 55024/EN 61000-3-3 / Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC: EN 60950-1 2006, EPEAT GOLD

Bedienung:

  • Einstellmöglichkeiten über OSD: Helligkeit, Kontrast, horizontale und vertikale Position, OSDPosition, Clock, Phase, Farbsteuerung, sRGB, Gamma, Sprache, Weißbalance, Rücksetzen, Info, Betriebsanzeige Ein/Aus
  • Einstellmöglichkeiten: manuell Power Ein/Aus, Auto/Set, OSD, OSD Sperre, Eingang
  • Neigungswinkel vertikal: 5° nach unten, 20° nach oben

Allgemeine Daten:

  • Netzspannung (Vac): 90 - 264 Vac
  • Netzfrequenz (Hz): 47 - 63 Hz
  • Halterung: Kompatibel für Schwenkarme und Wandhalterungen nach FDMI™(75 mm)
  • Farbe: Front Matt Silber, Rückseite Schwarz, Fuß Schwarz

Zubehör:

  • Lieferumfang: Netzkabel, VGA-Kabel, Handbuch auf CD, DVI-D Kabel
  • Besonderheiten: Stromsparendes LED Backlight, Formatumschaltung, f-Engine, Fuß abnehmbar
Weitere Informationen:
Größe:
55,88 cm (22“)
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, lg tft 22", computer monitore 22", lg lcd monitore, Computer Monitor, Flachbildschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,09*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LG
E2411PU-BN.AEU
ab € 128,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG