Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LG TFT - LED Monitor 55,88 cm (22“), E2210PM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG TFT - LED Monitor 55,88 cm (22“), E2210PM
LG TFT - LED Monitor 55,88 cm (22“), E2210PM
LG TFT - LED Monitor 55,88 cm (22“), E2210PM
LG TFT - LED Monitor 55,88 cm (22“), E2210PM
LG Logo
Artikel-Nr.:
     C1181-E2210PM-SN.AEU
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     E2210PM-SN.AEU
EAN/GTIN:
     8808992207160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer Monitore
Computermonitor
LCD Monitor
LED Monitor

LG TFT - LED Monitor 55,88 cm (22“), E2210PM

LED Technologie für Business Profis

55,88 cm (22“) ergonomischer LED Monitor mit Pivot-Funktion, höhenverstellbar, umweltfreundlich und mit hohen Kontrasten von 5.000.000:1 und integrierten Lautsprechern

Der 55,88 cm große E2210PM LED Monitor glänzt mit einem durchweg überzeugenden Auftritt. Ganz gleich wonach Sie suchen, die Monitore der E10 Serie von LG bieten alles was ein aktueller Business Monitor vorweisen sollte. Die LED Technologie im E2210PM sorgt für scharfe Kontraste und ein angenehmes Bild, welches auch längeres Arbeiten am Bildschirm komfortabel gestaltet. Die ergonomischen Aspekte dominieren das Design der E10 Serie. Ob Wandmontage, Pivot-Funktion oder verstellbare Höhe, der E2210PM passt sich Ihrer Arbeitsumgebung ideal an. Gegenüber den anderen Modellen der E10 Serie verfügt die Variante PM über integrierte Lautsprecher. Mit dem schmalen Rahmen empfiehlt sich der schicke 22 Zoll TFT LED Monitor auch für Multimonitor-Arbeitsplätze. Energiesparend, umweltfreundlich und langlebig, so lautet die Prämisse der LG E10 Modelle. Bis zu 40% kann der Stromverbrauch gesenkt werden und das bei einem günstigen Anschaffungspreis.

Features:

Geringer Energieverbrauch
Die mit LED Backlight ausgestatteten LG Monitore strahlen deutlich weniger Hitze ab, was bedeutet, dass Energie effizienter genutzt wird. Damit lassen sich bis zu 40% der Stromkosten einsparen und die Lebensdauer nimmt zu: bis zu 50.000 Std. Betriebszeit werden somit erreicht.

Umweltfreundliche Materialien
Die neuen LG Monitore sind nicht nur in punkto Stromersparnis besonders umweltfreundlich, sondern dank White LED Backlight und den Verzicht auf gefährliche Substanzen wie Quecksilber oder Halogene die erste Wahl zur Reduzierung von industriellen Abfällen.

Kontrastverhältnis 5 Mio. : 1
Exzellente Bildqualität mit beeindruckender Schärf. Möglich macht dies die LED Backlight Technologie, mittels derer perfekte Kontraste zwischen Helligkeit und Dunkelheit erzeugt werden.

Ideal als Multimonitor-Arbeitsplatz
Dank des schmalen Gehäuserahmens ist dieser Monitor hervorragend für den Einsatz an Multimonitor-Arbeitsplätzen geeignet. Der Abstand zwischen den aktiven Bildschirmflächen bleibt somit minimal und stört weit weniger, als bei herkömmlichen Geräten.

Spezifikationen:

Display:

  • Displaytyp: TFT-LCD Aktiv Matrix mit White LED Backlight
  • Bildschirmdiagonale: 55,88 / 22
  • Pixelkonfiguration: RGB Streifen
  • Weitwinkeltechnologie: TN (Twisted Nematic)
  • Oberflächenvergütung: Hard Coating (3H) Anti-glare
  • Hintergrundbeleuchtung: White LED
  • Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung: 50.000 Std.
  • Bildformat: 16:10
  • Native Auflösung: 1680 x 1050

Bild:

  • max.Auflösung: 1680 x 1050 @ 60 Hz digital
  • Farbdarstellung: 16,7 Mio.
  • Helligkeit: 250 cd/m²
  • Kontrastverhältnis DFC: 5.000.000:1
  • Kontrastverhältnis (statisch): 1000
  • Betrachtungswinkel horizontal: 170°
  • Betrachtungswinkel vertikal: 160°
  • Reaktionszeit (ISO): 5 ms
  • Frequenzbereich horizontal: 30,00 - 83,00 kHz
  • Frequenzbereich horizontal digital: 56 - 75 KHz
  • Pixelfrequenz: 135 MHz
  • Synchronisation: Separat, Composite, SOG, digital, Separate H/V (5 Vpp)
  • Formatumschaltung: von 4:3 auf 16:10

Monitor:

  • Eingangsbuchse: DVI-D, 15 pol. D-SUB, PC Audio
  • Ausgangsbuchse: Audio out 3,5 mm Klinke
  • VESA Plug & Play: DDCCI
  • Gehäusefarbe: Front Silber, Rückseite Schwarz
  • Ergonomische Standards: TCO5.0, TÜV-GS, DIN-ISO9241-307
  • Prüfzeichen: EPA Energy Star 5.0, UL, CSA, SEMKO, NEMKO, CE (EMC Direktive 2004/108/ EC: EN 55022:2006 ClassB / EN 61000-3-2 2006 / EN 55024/EN 61000-3-3 / Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC: EN 60950-1 2006

Bedienung:

  • Einstellmöglichkeiten über OSD: Helligkeit, Kontrast, horizontale und vertikale Position, OSDPosition, Clock, Phase, Farbsteuerung, sRGB, Gamma, Sprache, Weißbalance, Rücksetzen, Info, Betriebsanzeige Ein/Aus
  • Einstellmöglichkeiten: manuell Power Ein/Aus, Auto/Set, OSD, OSD Sperre, Eingang
  • Neigungswinkel vertikal: 5° nach unten, 20° nach oben

Allgemeine Daten:

  • Netzspannung (Vac): 100 - 240 Vac
  • Netzfrequenz (Hz): 47 - 63 Hz
  • Halterung: Kompatibel für Schwenkarme und Wandhalterungen nach FDMI™(75 mm)
  • Farbe: Silber

Zubehör:

  • Lieferumfang: Netzkabel, VGA-Kabel, Handbuch auf CD, DVI-D Kabel
  • Besonderheiten: Stromsparendes LED Backlight, Formatumschaltung, f-Engine, Fuß abnehmbar
Weitere Informationen:
Größe:
55,88 cm (22“)
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 22 zoll lcd monitor, Computer Monitor, Flachbildschirm
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,91*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LG
E2210PM-GN 4J
ab € 123,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG