Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LG Hotel TV 66 cm (26"), 26LV255C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG Hotel TV 66 cm (26"), 26LV255C
LG Hotel TV 66 cm (26"), 26LV255C
LG Hotel TV 66 cm (26"), 26LV255C
LG Hotel TV 66 cm (26"), 26LV255C
LG Logo
Artikel-Nr.:
     C1181-26LV255C
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     26LV255C
EAN/GTIN:
     8808992307808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Fernseher
LCD-Bildschirm
LCD-TV
LED-Fernseher

LG Hotel TV 66 cm (26"), 26LV255C

Produktbeschreibung

  • 66 cm (26") Stand Alone Hotel TV mit energiesparendem LED Backlight
  • Einfaches Programmieren und Klonen der Voreinstellungen und Programmeinstellungen über USB-Stick oder Link Loader
  • HD Ready (720p) Auflösung und HDMI 1.3 für pures Filmvergnügen
  • 24p Real Cinema Mode für flüssige Bildwiedergabe
  • Energiesparender Hotel TV mit Smart Energy Saving Plus
  • Uhr mit Ein/Aus, Sleep Timer und automatischter Abschalt Funktion
  • Frei von umweltschädigenden Substanzen nach RoHS Richtlinie
  • Mit acht Bildmodi und fünf Tonmodi zur individuellen Anpassung an die eigenen Vorstellungen
  • USB Wiedergabe von DivX Videos, MP3 Musikdateien und JPEG Bildern
  • TOP Videotext mit 1000 Seiten
  • Um 20° drehbarer Standfuß
  • DVB-T und DVB-C Empfang

Display-Typ

  • Displaytyp: TFT-LCD Aktiv Matrix mit White LED Backlight
  • Bildschirmdiagonale: 66 cm / 26“
  • Oberflächenvergütung: Hard Coating (3H) Anti-glare
  • Hintergrundbeleuchtung: Edge LED
  • Bildformat: 16:9
  • Native Auflösung: 1366 x 768

Video

  • Formatumschaltung: 8 Modi (16:9/Just scan/Original/4:3/14:9/Zoom/Cinema Zoom/Full Wide)
  • Farbtemperatur: 3 Modi (warm, mittel, kalt)
  • Bild Status Modi: 8 Modi (Intelligent sensor, Lebendig, Standard, Kino, Sport, Spiele, isf Expert1, isf Expert2)
  • Justscan: HDMI, Komponente:1080p, 1080i, 720p
  • 24p Real Cinema (5:5 pull Down): Ja
  • Augenschonung/ Fresh White: Ja
  • Expert Modus /ISF ready/ ez Kali.: Ja

Bild

  • max.Auflösung: 1366 x 768 @ 60 Hz digital
  • Helligkeit (cd/m²): 400
  • Kontrastverhältnis (dynamisch): 50.000:1
  • Betrachtungswinkel horizontal: 178 °
  • Betrachtungswinkel vertikal: 178 °
  • Reaktionszeit (GtG): 4 ms
  • Eingangssignal: PAL I/I, PA/SECAM BG/DK, Secam L/L, NTSC M (AV ONLY)

Ton

  • Lautsprecher: Integrierte Lautsprecher
  • Ausgangsleistung: 2x 5 Watt
  • Clear Voice 2: ja

Anschlüsse

  • RF Eingang: ja
  • Full Scart / Half Scart: ja / nein
  • HDMI/HDCP Eingang: 2 / 1
  • RGB Eingang (15 Pin D-Sub): ja
  • RS232C (9 Pin D-Sub): ja
  • CI Slot: ja
  • USB: ja (JPG/MP3/DivX)
  • HDMI-Eingang / SIMPLINK: ja / ja
  • S-Video- / AV- Eingang nein / ja
  • Komponenteneingang (Cinch): ja
  • Optischer Audio-Eingang / -Ausgang: 1 (SPDIF)
  • Kopfhöreranschluss: ja

Allgemeine Daten

  • Netzspannung (Vac): 100 - 240 Vac
  • Netzfrequenz (Hz): 50 - 60 Hz
  • Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS): 80W / 0,1W / 0W
  • Leistungsaufnahme Sparmodus in Watt (Hoch/Mittel/Tief): 28W / 38W / 47W
  • Stand - by in Watt (Uhr an): 0,5 W
  • Maße ohne Standfuß (B x Hx T): 635,6 x 413,5 x 40,9
  • Maße inkl. Verpackung in mm (B x H x T): 799 x 100 x 474
  • Maße mit Standfuß in mm (B x H x T): 635,6 x 475 x 178
  • Gewicht ohne Standfuß: 5,0 kg
  • Gewicht mit Standfuß: 5,6 kg

Zubehör

  • Lieferumfang: Netzkabel, IR - Fernbedienung inkl. Batterien, Kurzbedienungsanleitung, Bedienungsanleitung auf CD

Service

  • Garantie: 24 Monate Pick-Up and Return
Weitere Informationen:
Größe:
66 cm (26")
Weitere Suchbegriffe: LED-TV, lg lcd fernseher, LCD Monitor, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Hotel TV
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,31*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,24*
€ 409,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,63*
€ 407,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,31*
€ 402,59
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LG Hotel TV 81,3 cm (32"), 32LV355H
LG
32LV355H
ab € 407,84*
Ähnlich
LG Hotel TV 94 cm (37"), 37LV355C
LG
37LV355C
ab € 1.415,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG