Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Chariereisen, Breite 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chariereisen, Breite 60 mm
Chariereisen, Breite 60 mm
PICARD
Artikel-Nr.:
     C1177-0006700-060
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0006700-060
EAN/GTIN:
     4016671004410
Suchbegriffe:
Hand-Chariereisen
Hand-Scharriereisen
Prelleisen
prelleisen

Produktdetails

  • Chariereisen, Breite 60 mm
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Gewicht:
650 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
2526500
ab € 33,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.