Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Nietzange, 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nietzange, 500 mm
Nietzange, 500 mm
PICARD
Artikel-Nr.:
     C1177-0004910-500
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0004910-500
EAN/GTIN:
     4016671003482
Suchbegriffe:
Blindnietmutternzange
Blindnietmutterzange
Dornzange
Döpperzange

Produktdetails

  • Nietzange, 500 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
850 g
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Schmiede-Nietzange, Schmiedezange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,64*
  
Preis gilt ab 24 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 24 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dornzange, 300 mm
Picard
0004930-300
ab € 15,76*
Ähnlich
Dornzange, 400 mm
Picard
0004930-400
ab € 20,29*
Ähnlich
Dornzange, 500 mm
Picard
0004930-500
ab € 24,14*
Ähnlich
Dornzange, 600 mm
Picard
0004930-600
ab € 33,49*
Ähnlich
Döpperzange, 400 mm
Picard
0004920-400
ab € 22,79*
Ähnlich
Döpperzange, 500 mm
Picard
0004920-500
ab € 28,95*
Ähnlich
Döpperzange, 600 mm
Picard
0004920-600
ab € 37,59*
Ähnlich
Nietzange, 400 mm
Picard
0004910-400
ab € 18,85*
Ähnlich
Nietzange, 600 mm
Picard
0004910-600
ab € 32,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG