Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO-Steckd. System 55 Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1176-418803
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     418803
EAN/GTIN:
     4010337092896
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ Reinweiß glänzend System 55 - Geerdeter Tragring. Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO | Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Schutzkontakt:
ja | sonstige
Schutzleiterkontakt rund:
nein
Mit Signallampe:
nein
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
nein
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Steckklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
nein
Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE:
nein
Konform UK Building Regulations Part M:
ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.