Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Türstation Edelstahl 2fach Türkommunikation Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1176-250220
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     250220
EAN/GTIN:
     4010337051053
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Gira E22
Türsprechanlage

Produktbeschreibung

Türstation Edelstahl 2fach Türkommunikations-System Edelstahl Die Gira Türstation Edelstahl ist eine komplett vormontierte, vandalismusgeschützte Türstation (Frontplatte und Unterputzkasten) für den Einsatz vom Einfamilienhausbereich bis zu größeren Objekten für das Gira Türkommunikations-System.Die Türstation Edelstahl hat folgende Produktmerkmale: -3 mm starke, geschliffene Edelstahl-Frontplatte aus hochwertigem Nirosta V2A Edelstahl. Dadurch ist diese besonders widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse und Vandalismus. -Schraubenloses Montagesystem. Die Entriegelung erfolgt mit einem speziellen Öffnungswerkzeug, welches dem Produkt beiliegt. -Tiefe des UP-Montagekasten: 40 mm. -Unterputz-Kasten mit Mauerankern und Öffnungen für die Leitungszuführung. -Spezielles Konstruktionsprinzip des Lautsprechers und des Mikrofons zur Vermeidung von Angriffen durch Vandalismus und Eindringen von Feuchtigkeit. Aufgrund des Aufbaus ist es nicht möglich, mit einem spitzen Gegenstand den Lautsprecher oder das Mikrofon zu durchstoßen. -Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung) -Sprachlautstärke einstellbar. -Vandalismusgeschützte Edelstahl-Ruftasten. Diese sind bündig in die Frontplatte eingelassen und besitzen ein präzises Schaltverhalten während der Ruftastenbetätigung. -Akustisches Quittiersignal bei Ruftastenbetätigung (bei Bedarf abschaltbar). -Nachtdesign der Edelstahl-Ruftasten. Die Ausleuchtung erfolgt mittels weißer LED-Beleuchtung. -Das Beschriftungsfeld bzw. die Namensschilder werden über wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie gleichmäßig weiß ausgeleuchtet. -Die Abdeckscheiben für die Namensschilder sind bündig in die Frontplatte eingelassen und bestehen aus bruchsicherem, kratzfestem, 5 mm starken securisiertem Glas. Sie sind damit besonderes widerstandfähig gegen Angriffe durch Vandalismus in Form von Schlag, Feuer, Kratzer etc. Hinzu kommt eine leichte Reinigbarkeit bei Verunreinigung. -Die Namensschilder sind ohne Demontage der Türstation Edelstahl von vorn entnehmbar. Die Entriegelung der Namensschilder ist verdeckt angeordnet. -Die Namensschilder sind gegen Spritzwasser geschützt. -Die Türstation Edelstahl wird anschlussfertig inklusive Einbaulautsprecher bzw. bei größeren Objekten inklusive Erweiterungsmodul ausgeliefert. Dadurch ist keine zeitaufwändige Verkabelung der Ruftasten erforderlich. Zum Betrieb der Türstation Edelstahl ist lediglich der Anschluss des Gira 2-Draht-Busses erforderlich. -Montagehilfe während der Installation mittels Fangband und Ablagefläche im Unterputz-Kasten. -Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahmeprozedur. -Umlaufende Moosgummidichtung zur Wandabdichtung auf der Unterseite der Frontplatte. -Große Überdeckung zwischen Unterputz-Kasten und Mauerwerk. -Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware. Spannungsversorgung: 26 V DC 2 V (Busspannung) Anschlüsse: 2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus 2 Schraubklemmen Zusatzversorgung 2 Steckerleisten Systembus 2 Schraubklemmen Sabotagekontakt Abmessungen: 1fach: B x H 160 x 218 mm (Frontplatte) B x H x T 140 x 198 x 40 mm (UP-Kasten) 2fach: B x H 160 x 218 mm (Frontplatte) B x H x T 140 x 198 x 40 mm (UP-Kasten) 3fach: B x H 160 x 218 mm (Frontplatte) B x H x T 140 x 198 x 40 mm (UP-Kasten) 4fach: B x H 160 x 285 mm (Frontplatte) B x H x T 140 x 265 x 40 mm (UP-Kasten) 6fach: B x H 160 x 285 mm (Frontplatte) B x H x T 140 x 265 x 40 mm (UP-Kasten) 8fach: B x H 160 x 352 mm (Frontplatte) B x H x T 140 x 332 x 40 mm (UP-Kasten) 9fach: B x H 160 x 352 mm (Frontplatte) B x H x T 140 x 332 x 40 mm (UP-Kasten) Abmessung Namensschild: B x H 62 x 18 mm Temperaturbereich: -25 C bis +70 C Schutzart: IP 44
Weitere Informationen:
Mit Infoschild:
ja
Anzahl der Ruftasten:
2
Montageart:
Unterputz
Mit Abdeckung:
ja
Farbe:
sonstige
Installationstechnik:
Bus-System
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Modulare Bauweise:
ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,49*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,16*
€ 434,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,68*
€ 433,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,49*
€ 412,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gira Giersiepen
250320
ab € 370,45*
Ähnlich
Gira Giersiepen
250420
ab € 393,12*
Ähnlich
Gira Giersiepen
126967
ab € 888,89*
Ähnlich
Gira Giersiepen
126965
ab € 884,94*
Ähnlich
Gira Giersiepen
126966
ab € 879,86*
Ähnlich
Gira Giersiepen
127067
ab € 890,23*
Ähnlich
Gira Giersiepen
127065
ab € 890,31*
Ähnlich
Gira Giersiepen
127066
ab € 881,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG