Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Automatikschalter 360 Grad System 2000 Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1176-227002
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     227002
EAN/GTIN:
     4010337022701
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsmelderaufsatz
Bewegungsschalter

Produktbeschreibung

System 2000Aufsatz Automatikschalter 360 Automatisch Licht Reinweiß Der System2000 Aufsatz Automatikschalter 360 wird zusammen mit den System2000 Einsätzen ab Release R2 (vgl. Kennzeichnung auf den Funk-Aktoren) betrieben. Er wird in die Decke eingebaut und überwacht eine unter ihm liegende Fläche. In Abhängigkeit von Bewegung und Umgebungshelligkeit schaltet der Automatikschalter 360 die Beleuchtung ein. -Erweitern des Erfassungsbereiches durch Verwendung von Nebenstellen (Zubehör). -Handbedienung mit Nebenstelle oder Taster, Schließer. -Test- / Kurzzeitbetrieb. Mit System2000 Schalt-Einsätzen kann der Automatikschalter 360 zum Ansteuern einer Klingel genutzt werden. -Abspeichern eines Memorywertes mit System2000 Dimm-Einsätzen. -Licht dimmen, mit System2000 Dimm-Einsätzen. Nach Ablauf der eingestellten Nachlaufzeit wird die Beleuchtung innerhalb von 30s auf die minimale Helligkeit abgedimmt und dann ausgeschaltet. -Tagbetrieb. Quergeh-Reichweite: ca. 20 m Draufzugeh-Reichweite: ca. 12 m Nachlaufzeit: ca. 1 s Test- / Kurzzeitbetrieb ca. 10 s bis 30 min Helligkeit: ca. 2 bis 80 Lux Betriebstemperatur: +5 C bis +35 C Abmessungen: x H 103 x 50 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Halogenfrei:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Retriggerbar:
nein
Farbe:
weiß
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Vernetzbar:
nein
Treppenhausüberwachung:
nein
Überbrückungsschalter:
nein
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gira Giersiepen
227004
ab € 84,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG