Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

System2000 Aufsatz Touchschalter System 55 Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1176-226103
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     226103
EAN/GTIN:
     4010337049371
Suchbegriffe:
Gira E22
Gira System 2000
Gira System 55
Unterputz-Einsatz

Produktbeschreibung

System 2000Touch-Schaltaufsatz System 55 Reinweiß glänzend Schaltaufsatz zur Verwendung mit den System2000 Schalt-Einsätzen. Die Lichtsteuerung erfolgt durch leichtes Berühren der Bedienfläche, ohne die Bewegung mechanischer Elemente.Bei Berührung der Fläche wird ein- oder ausgeschaltet. Eine blaue Orientierungs-LED leuchtet, solange die Last ausgeschaltet ist. Sie erlischt beim Einschalten.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Steuern elektrischer Verbraucher
Farbe:
weiß
Geeignet für Dimmeinsatz:
nein
Geeignet für Jalousieeinsatz:
nein
Geeignet für Schalteinsatz:
ja
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
Bedienelement
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberfläche:
sonstige
Ausführung Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: Unterputz-Einsätze, UP-Einsatz, UP-Einsätze, gira e 22, gira e22, Neuheiten 2006
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,55*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gira Giersiepen
2261203
ab € 43,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.