Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

System 2000 Aufsatz Touchdimmer System 55 reinweiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1176-226027
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     226027
EAN/GTIN:
     4010337049326
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmerabdeckung
Gira System 2000
Gira System 55

Produktbeschreibung

System 2000Touch-Dimmaufsatz System 55 Reinweiß seidenmatt Dimmaufsatz zur Verwendung mit den System2000 Dimm-Einsätzen. Die Lichtsteuerung erfolgt durch leichtes Berühren der Bedienfläche in neun Stufen, ohne die Bewegung mechanischer Elemente.In der unteren Hälfte der Bedienfläche ist eine blaue Status LED, die zur Orientierung leuchtet, solange der Dimmer ausgeschaltet ist. Bei Berührung dieser Fläche schaltet der Dimmer auf den abgespeicherten Memorywert.Die obere Hälfte der Bedienfläche wird in neun nebeneinander liegende Segmente unterteilt. Durch gezieltes Berühren dieser Segmentfelder kann die Beleuchtung direkt vom ausgeschalteten Zustand oder von einer anderen Dimmstellung angesteuert werden. Durch das Abfahren dieser Fläche mit dem Finger kann man das Licht auf hellere oder dunklere Werte gleiten lassen. Über fünf blaue LED wird die ungefähre Dimmstellung angezeigt.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Steuern elektrischer Verbraucher
Farbe:
weiß
Geeignet für Dimmeinsatz:
ja
Geeignet für Jalousieeinsatz:
nein
Geeignet für Schalteinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
Bedienelement
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberfläche:
sonstige
Ausführung Oberfläche:
matt
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,27*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gira Giersiepen
226028
ab € 35,67*
Ähnlich
Gira Giersiepen
226026
ab € 37,40*
Ähnlich
Gira Giersiepen
226003
ab € 34,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.