Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3fach Profil 55 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1176-136326
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     136326
EAN/GTIN:
     4010337363262
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Aufputz-Gehäuse
Aufputzgehäuse

Produktbeschreibung

Profil 55 5fach 600 mm für senkrechte und waagerechte Installation 3fach System 55 Aluminium Installationsprofil aus Aluminium für die waagerechte und senkrechte Montage.Mit Kabel- und Kanaleinführung. Die Leitungszuführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich.Vereinfachte Montage durch Einclipsen der Einsätze.Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21). (Schlüsselschalter und Drei-Stufen-Schalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden.) Abmessungen: B x H x T 587 x 86 x 53 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Halogenfrei:
nein
Farbe:
Aluminium
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Ausführung Oberfläche:
nicht zutreffend
Abdeckrahmen inklusive:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Gira Profil 55, Gira System 55, gira system 55 alu, gira system 55, gira system55, System 55, Profil 3-fach senkrecht, Profil 55
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,17*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gira Giersiepen
136126
ab € 20,19*
Ähnlich
Gira Giersiepen
136127
ab € 24,49*
Ähnlich
Gira Giersiepen
136226
ab € 31,50*
Ähnlich
Gira Giersiepen
136227
ab € 38,05*
Ähnlich
Gira Giersiepen
136327
ab € 55,15*
Ähnlich
Gira Giersiepen
136526
ab € 70,42*
Ähnlich
Gira Giersiepen
136527
ab € 79,67*
Ähnlich
Gira Giersiepen
136426
ab € 65,08*
Ähnlich
Gira Giersiepen
136427
ab € 78,12*
Ähnlich
Gira Giersiepen
136626
ab € 82,21*
Ähnlich
Gira Giersiepen
136627
ab € 97,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.