Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil 2f senkr. + waager. Profil 55 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 7875370 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
GIRA 7875370 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1176-136226
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     136226
EAN/GTIN:
     4010337362265
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Profil 55 für senkrechte und waagerechte Montage2fachAluminiumMerkmale: Mit rückseitiger und seitlicher Leitungs- und Kanaleinführung. Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich. Vereinfachte Montage durch Einklipsen der Einsätze.Hinweise : Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21). Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Transparent:
false
Mit Abdeckrahmen:
true
Mit Kanaleinführung:
true
Mit Kabeleinführung:
true
Mit Verschraubungseinführung:
false
Schlagfest:
true
Schutzart (IP):
IP20
Form:
quadratisch
Kanalübergreifende Montage:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136126
ab € 26,18*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136127
ab € 31,36*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136227
ab € 49,93*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136326
ab € 60,37*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136327
ab € 72,54*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136526
ab € 91,09*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136527
ab € 103,64*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136426
ab € 84,90*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136427
ab € 101,92*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136626
ab € 107,01*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
136627
ab € 127,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.