Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdhülse Gira Energiesäule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1176-134000
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     134000
EAN/GTIN:
     4010337340003
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Energiesäule
Steckdosensäule
steckdosensäule gira
ErdhülseMerkmale: Erdhülse aus feuerverzinktem Stahlblech zur Verankerung einer Gira Energiesäule. Die Erdhülse ermöglicht die Montage der Gira Energiesäule auf unbefestigtem Untergrund, ohne ein Fundament o. Ä. zu errichten. Die Erdhülse wird in das Erdreich einbetoniert. Auf die Erdhülse wird anschließend der entsprechende Säulenfuß befestigt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
0
Mit Beleuchtung:
false
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: steckdosensäule, Erdhülse
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.