Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Automatikschalter Standard 2,20 m S-Color Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     C1176-130146
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     130146
EAN/GTIN:
     4010337301462
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsmelderaufsatz
Bewegungsschalter

Produktbeschreibung

System 2000Aufsatz Automatikschalterfür hohe EinbauzoneStandard-Aufsatz Standard-Aufsatz S-Color Blau Der System 2000 Aufsatz Automatikschalter kann mit den System 2000 Einsätzen ab Release R2 (vgl. Kennzeichnung auf den Funk-Aktoren) betrieben werden.Bei Montagehöhe 1,10 m:Reichweite 6 m frontal, 3 m zu jeder Seite.Bei Montagehöhe 2,20 m:Reichweite 12 m frontal, 6 m zu jeder Seite.Erfassungswinkel 180. Schutzart IP 20 (TX_44 = IP 44).Einschaltdauer ca. 2 min fest eingestellt. Helligkeitswert ca. 0 bis 150 Lux oder Tagbetrieb stufenlos einstellbar. Empfindlichkeit einstellbar 100% bis 20 %. Betriebstemperatur: -20 C bis +45 C Einschaltdauer ca. 2 min fest eingestellt. Helligkeitswert ca. 0 bis 80 Lux oder Tagbetrieb stufenlos einstellbar. Empfindlichkeit einstellbar 100% bis 20 %. 130146
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Montageart:
Unterputz
Funk-Signalübertragung:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
3 m
Max. Reichweite frontal:
6 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Halogenfrei:
nein
Überbrückungsschalter:
nein
Erfassungswinkel:
180 °
Lichtfühlereinstellung:
0 lx | 8 lx
Montagehöhe:
2.2 m
Tierschneise:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Gira S-Color, Gira S-Color Bewegungsmelder, Gira System 2000, Präsenzmelder, gira automatik-schalter, gira s-color, S-Color System, Aufsatz Automatikschalter, Automatisch Licht
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gira Giersiepen
130046
ab € 35,94*
Ähnlich
Gira Giersiepen
130042
ab € 36,23*
Ähnlich
Gira Giersiepen
130040
ab € 35,68*
Ähnlich
Gira Giersiepen
130043
ab € 35,91*
Ähnlich
Gira Giersiepen
130047
ab € 35,94*
Ähnlich
Gira Giersiepen
130142
ab € 35,65*
Ähnlich
Gira Giersiepen
130140
ab € 36,17*
Ähnlich
Gira Giersiepen
130143
ab € 36,20*
Ähnlich
Gira Giersiepen
130147
ab € 35,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.