Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Automatikschalter Standard 1,10 m Flächenschalter Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1176-1300112
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     1300112
EAN/GTIN:
     4010337047452
Suchbegriffe:
Abdeckung Bewegungsmelder
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsmelderaufsatz

Produktbeschreibung

System 2000Aufsatz Automatikschalter Standard-Aufsatz Standard-Aufsatz Flächenschalter Reinweiß glänzend Der System 2000 Aufsatz Automatikschalter kann mit den System2000 Einsätzen ab Release R2 (vgl. Kennzeichnung auf den Funk-Aktoren) betrieben werden.Nur für den Inneneinsatz geeignet.Das horizontale Erfassungsfeld findet im Außeneinsatz keine natürliche Begrenzung. Verwenden Sie für hierzu den System 2000 Aufsatz Automatikschalter für hohe Einbauzone 0671.., 1301...Bei Montagehöhe 1,10 m:Reichweite 10 m frontal, 6 m zu jeder Seite.Erfassungswinkel 180. Schutzart IP 20 (TX_44 = IP 44).Einschaltdauer ca. 2 min fest eingestellt. Helligkeitswert ca. 0 bis 150 Lux oder Tagbetrieb stufenlos einstellbar. Empfindlichkeit einstellbar 100% bis 20 %. Betriebstemperatur: -20 C bis +45 C Einschaltdauer ca. 2 min fest eingestellt. Helligkeitswert ca. 0 bis 80 Lux oder Tagbetrieb stufenlos einstellbar. Empfindlichkeit einstellbar 100% bis 20 %. 1300112
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Funk-Signalübertragung:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Max. Reichweite frontal:
10 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Halogenfrei:
nein
Überbrückungsschalter:
nein
Erfassungswinkel:
180 °
Lichtfühlereinstellung:
0 lx | 8 lx
Montagehöhe:
1.1 m
Tierschneise:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Max. Einschaltdauer:
2 min
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wenko
403520500
ab € 3,47*
Sonstiges
Gira Giersiepen
021129
ab € 2,84*
Sonstiges
Gira Giersiepen
021112
ab € 18,09*
Sonstiges
Gira Giersiepen
021103
ab € 1,12*
Sonstiges
Gira Giersiepen
021104
ab € 1,13*
Sonstiges
Gira Giersiepen
0211512
ab € 18,15*
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 3,71*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,75*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
222-413
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.