|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1176-129300 Herst.-Nr.: 129300 EAN/GTIN: 4010337293002 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung Ruftaster 1fachfür Türstation TX_44, blaue LED-Ruftastenbeleuchtung TX_44 (IP 44) Neutral Der Ruftaster 1fach hat folgende Produktmerkmale: -Erweiterung der Türstation um eine weitere Ruftaste (es können bis zu 14 Ruftaster an eine Türstation angeschlossen werden). -Installation in der 58er Unterputzdose. -Passend in die Abdeckrahmen des Gira Schalterprogramms TX_44. -Modularer Aufbau, somit einfache Installation und Erweiterbarkeit. -Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Video-Komponenten über den verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. -Ruftastenbeleuchtung in LED Technologie, wahlweise in den Farben Weiß und Blau. Durch wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht. -Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff. -Namensschild ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar. -Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware. Spannungsversorgung: über Systembus Anschlüsse: 2 Steckerleisten Systembus Abmessung Namensschild: B x H 62 x 62 mm Temperaturbereich: -25 C bis +70 C Schutzart: IP 44 Weitere Informationen:  |  | Erweiterungsart: | Anbau | Installationstechnik: | Bus-System | Geeignet für: | Hausstation | Werkstoff: | sonstige |
Sonderklassifizierung: NONE:NONE |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |