Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wohnungsstation Hörer E22 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1176-1281203
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     1281203
EAN/GTIN:
     4010337051688
Suchbegriffe:
Gira E22
Haustelefon
gira e 22
gira e22

Produktbeschreibung

Wohnungsstation Hörer E22 Aluminium Die Wohnungsstation mit Hörer hat folgende Produktmerkmale: -Einheitliche Installation von Türkommunikation und Elektroinstallation in der 58er Unterputzdose. -Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation. -Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Video-Komponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. -Modularer Aufbau, somit einfache Installation und Erweiterbarkeit um weitere Komponenten wie Ruftaster für Wohnungsstationen, TFT-Farbdisplay etc. -Parallelschaltung von bis zu 3 Wohnungsstationen möglich. -Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahmeprozedur. -Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Etagenruf und Internruf. -Gebührenfreier hausinterner Sprechverkehr in Kombination mit dem Ruftaster für Wohnungsstationen. -Mithörsperre -Rufannahme durch Abnehmen des Hörers. -Magnetische Höreraufhängung mit integriertem Gabelumschalter. -Steckbare Hörerschnur zur Erhöhung der Montagefreundlichkeit.Der Bedientaster der Wohnungsstation mit Hörer steuert die folgenden Funktionen: -Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor 128900 oder dem Unterputz Schaltaktor 121100. -Ansteuerung des Türöffners. -Lautstärkeeinstellung der Ruftonlautstärke. -Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit mehr als 30 Teilnehmern möglich. Spannungsversorgung: 26 V DC 2 V (Busspannung) Anschlüsse Busankoppler: 2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus 2 Schraubklemmen Etagenruftaster 2 Steckerleisten Systembus 1 Steckerleiste Video Anschlüsse Hörereinsatz: 1 Steckerleiste Systembus 1 Höreranschluss Temperaturbereich: -5 C bis +50 C 1281203
Weitere Informationen:
Hörerlose Sprechstelle:
nein
Schaltfunktionen:
ja
Funktions-Lampen:
nein
Rufabschaltung:
ja
Videosteuerung:
nein
Internkommunikation:
nein
Montageart:
Unterputz
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Abhörsicher:
ja
Licht-/Türöffnertaste:
ja
Türöffnerautomatik:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Neuheiten 2006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG