Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Wohnungsstation System 55 Weiß/Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1176-1280103
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     1280103
EAN/GTIN:
     4010337010210
Suchbegriffe:
Gira System 55
Gira System 55 Wippe
Haustelefon
Serienschalter

Produktbeschreibung

Wohnungsstation Transparent Weiß System 55 Reinweiß glänzend Die Wohnungsstation hat folgende Produktmerkmale: -Einheitliche Installation von Türkommunikation und Elektroinstallation in der 58er Unterputzdose. -Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation. -Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Video-Komponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. -Modularer Aufbau, somit einfache Installation und Erweiterbarkeit um weitere Komponenten wie Ruftaster für Wohnungsstationen, TFT-Farbdisplay etc. -Parallelschaltung von bis zu 3 Wohnungsstationen möglich. -Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahmeprozedur. -Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Etagenruf und Internruf. -Bedientaster mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige. -Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung). -Durchsetzfunktion bei lautem Hintergrundgeräusch während der Sprechverbindung. -Gebührenfreier hausinterner Sprechverkehr in Kombination mit dem Ruftaster für Wohnungsstationen. -Mithörsperre.Der Bedientaster der Wohnungsstation steuert die folgenden Funktionen: -Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor 128900 oder dem Unterputz Schaltaktor 121100. -Ansteuerung des Türöffners. -Rufton ein- und ausschalten. -Rufannahme. -Aktivierung der Durchsetzfunktion. -Lautstärkeeinstellung von Rufton und Sprachlautstärke. -Auswahl an 5 verschiedenen Ruftonmelodien, die einzelnen Ruftasten individuell zugeordnet werden können. -Zuschaltbare Türöffnerautomatik: bei eingeschalteter Funktion wird der Türöffner nach Betätigung der Türstations-Ruftaste automatisch angesteuert. -Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit mehr als 30 Teilnehmern möglich. Spannungsversorgung: 26 V DC 2 V (Busspannung) Anschlüsse Busankoppler: 2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus 2 Schraubklemmen Etagenruftaster 2 Steckerleisten Systembus 1 Steckerleiste Video Anschlüsse Sprecheinsatz: 2 Steckerleisten Systembus Temperaturbereich: -5 C bis +50 C 1280103
Weitere Informationen:
Hörerlose Sprechstelle:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Funktions-Lampen:
ja
Rufabschaltung:
ja
Videosteuerung:
nein
Internkommunikation:
nein
Anzahl der Rufunterscheidungen Tür:
5
Montageart:
Unterputz
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Abhörsicher:
ja
Licht-/Türöffnertaste:
ja
Türöffnerautomatik:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
weiß

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Weitere Suchbegriffe: Wippe, wippe licht, serienschalter system 55, wippe weiß, Wohnungsstation, System 55, Türkommunikations-System
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG