Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte RT / GN System 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 117100 Drinnen Rechteck
GIRA 117100 Drinnen Rechteck
Artikel-Nr.:
     C1176-117100
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     117100
EAN/GTIN:
     4010337049289
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
led-signalleuchte
LED-Signalleuchte 230 V~ Rot GrünMerkmale: Mit der Signalleuchte können einfache Signalisierungen für bspw. Behandlungszimmer, Konferenzräume oder Hotelzimmer realisiert werden. Die gesamte Einsatzfläche von 55 x 55 mm wird, unterteilt in die obere Hälfte für die Farbe Rot und die untere Hälfte für die Farbe Grün, homogen ausgeleuchtet. Die beiden Hälften können separat, z. B. über einen Serienschalter, angesteuert werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Kalottenfarbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, LED
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.