Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte RGB System 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 116900 Lichtschalter Weiß
GIRA 116900 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-116900
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     116900
EAN/GTIN:
     4010337042341
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Orientierungsleuchte
Orientierungslicht
gira orientierungsleuchte led
LED-Orientierungsleuchte 230 V~ RGBMerkmale: LED-Orientierungsleuchte zum Einsatz für den privaten und gewerblichen Bereich. Die Orientierungsleuchte dient z. B. zur Beleuchtung von Treppenstufen oder als Orientierungshilfe in dunklen Räumen. Als Leuchtmittel werden RGB-LEDs eingesetzt. Über einen Steuereingang können nacheinander die Lichtfarben Weiß, Blau, Rot, Grün und Orange eingestellt bzw. ein kontinuierlicher Farbdurchlauf über das gesamte Farbspektrum (ca. 5 min) gestartet werden. Durch ein Stoppen an entsprechender Stelle ist so jeder gewünschte Farbton einstellbar. Die Helligkeit der Leuchte kann individuell eingestellt werden. In die Abdeckung kann eine Folie eingelegt werden, die sich individuell beschriften lässt. Für die Raum- und Wegekennzeichnung lassen sich Piktogramme einlegen.Hinweise : Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Kalottenfarbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.