Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Alarmzentrale KNX/EIB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alarmzentrale KNX/EIB
Artikel-Nr.:
     C1176-114200
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     114200
EAN/GTIN:
     4010337003502
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen

Produktbeschreibung

Instabus KNX/EIBAlarmzentrale Instabus KNX/EIB Weiß Produktfamilie:SicherheitProdukttyp:AlarmzentraleZentrale für komfortable Anwendungen im privaten und gewerblichen Bereich. Sie ist geeignet, um in eine bereits bestehende bzw. zu planende EIB-Anlage integriert zu werden. Die EIB-Anlage wie auch die installierten Melder können auch durch andere Gewerke genutzt werden.Für die Anzeige, in welchem Zustand sich die Alarmanlage befindet, wird zwingend eine Anzeigeeinheit benötigt,z.B. Info-Display2, 0510... -Es stehen die Meldelinien Feuer, Überfall und bis zu vier weitere Überwachungsbereiche zur Verfügung. -Es können dynamisch zu den Überwachungsbereichen bis zu 160 Meldereingänge ausgewertet werden (Summe aus Melder- und Sabotageeingängen). -Es können ca. vier Scharfschalteinrichtungen ausgewertet werden. -Sabotageschutz. Anlage lässt sich nur in unscharfem Zustand programmieren. -Melder werden zyklisch abgefragt (jeder Meldereingang verfügt über ein separates Objekt). -160 frei definierbare Melderbezeichnungen. -Der Meldereingang kann als Sabotageeingang parametriert werden, so dass eine Überwachung der EIB-Meldegeräte möglich ist. -Auswertung der physikalischen Adresse bei Scharf-/Unscharfschaltung. -Anzeigefunktionen für bis zu vier unabhängige Anzeigeeinheiten (z.B. Info-Display2). -Quittierungen erfolgen über die Betätigung der Scharf-/Unscharfschalteinrichtung. -Meldertest-Modus für die Überprüfung der Melder ohne Alarm auszulösen. -Ereignisspeicher: Bereiche Feuer und Überfall je 20 Meldungen, alle übrigen Bereiche 60 Meldungen. -Kaskadierung mehrerer EIB Alarmzentralen mit gegenseitiger Überwachung. -Programmierung der kompletten Alarmzentrale erfolgt mit einer Software in Verbindung mit der ETS2 ab Version 1.2a.Die EIB-Alarmzentrale verfügt über Ausgänge für Alarmgeber wie Außensirene, Blitzlicht, Innensirene, sowie fünf Gruppenkollektorausgänge für ein Telefonwählgerät und ein potentialfreier Wechslerkontakt zum Schalten einer Last. Es steht jeweils ein Eingang für einen verdrahteten Melder und eine Sabotageüberwachung zur Verfügung. -Elektronische Lastüberwachung der Alarmierungsausgänge. Bei einer Überlastung wird der überlastete Ausgang abgeschaltet, bei einer allgemeinen Überlast wird nach Prioritätenliste zugeschaltet. -Schmelzsicherung für Ausgänge Telefonwählgerät. -Zur Diagnose Anzeige der Ausgänge über LED. -Sabotageüberwachung über Deckelkontakt. -Notstromversorgung ca. 12 Stunden für die Alarmgeber. -Sinkt die Akkuspannung oder sind die Zellen beschädigt, wird eine Störung angezeigt. Spannungsversorgung: AC 230 V, 50/60 Hz Schaltkontakt: Wechslerkontakt 12 V / 5 A Belastbarkeit der Ausgänge: Summe Alarmgeber max. 1,6 A 100 mA sonstige 12V Verbraucher Leitungslänge: max. 200 m Alarmgeber max. 600 m Sabotagelinie Anschlüsse: Versorgungsspannung (L,N) über Schraubklemmen 0,25 bis 4mm Instabus über Anschluss- und Abzweigklemme 059500 Eingänge über Schraubklemmen0,25 bis 2,5mm Temperaturbereich: -5 C bis +45 C Schutzart: IP 20 Abmessungen: B x H x T 210 x 270 x 72 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
270 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
72 mm
Busfähig:
ja
Funkanbindung:
nein
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
ja
Schnittstelle extern:
ja
Deutsche Zulassung VdS:
nein

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Instabus KNX/EIB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 736,61*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG