Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schalteinsatz Tronic System 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1176-086600
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     086600
EAN/GTIN:
     4010337866008
Suchbegriffe:
Gira System 2000
gira system2000
gira system 2000

Produktbeschreibung

System 2000Tronic-Schalt-Einsatz Schalten, Tasten, Dimmen 50 - 420 W UP Einsatz zum Schalten von Glühlampen und Gira Tronic Trafos in 2-Draht-Anschlusstechnik. -Begrenzung der Einschaltströme durch SoftstartDer Nebenstellenbetrieb ist möglich. Leistungsschalter: Mosfet Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Schaltleistung: 50 bis 420 W Glühlampen 50 bis 420 W HV-Halogen 50 bis 420 W NV-Halogen, Gira Tronic-Trafo Betriebstemperatur: -20 C bis +45 C
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Tronic
Lastart:
induktive Last
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
ja
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberfläche:
sonstige
Ausführung Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
sonstige
Betriebsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Schaltleistung von/bis:
50 W | 42 W
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Weitere Suchbegriffe: System 2000 Schalt-Einsätze, Tronic-Einsatz, UP Einsätze
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,48*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gira Giersiepen
540500
ab € 40,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.