Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Triac-Einsatz System 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1176-085400
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     085400
EAN/GTIN:
     4010337854005
Suchbegriffe:
Bewegungsmeldereinsatz
Gira System 2000
Serienschalter
Treppenlicht Zeitschalter

Produktbeschreibung

System 2000Triac-Schalt-Einsatz Schalten, Tasten, Dimmen 40 - 400 W/VA Der Triac-Schalt-Einsatz ist ein elektronischer Schalter zum Schalten von Glühlampen und gewickelten Trafos in 2-Draht-Anschlusstechnik. -Begrenzung der Einschaltströme durch Softstart -Kurzschlussschutz durch FeinsicherungDer Nebenstellenbetrieb ist möglich. Leistungsschalter: Triac Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Schaltleistung: 40 bis 400 W Glühlampen 40 bis 400 W HV-Halogen 40 bis 400 VA NV-Halogen bei gewickeltem Trafo mit mind. 85 % Nennlast Betriebstemperatur: -20 C bis +45 C
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Temperaturbereich:
-20 °C; 4 °C
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Leuchtstofflampe/Energiesparlampe:
ja
Geeignet für 230 V Glühlampe/Halogenlampe:
ja
Geeignet für gewickelten Niedervolttrafo:
nein
Geeignet für elektronischen Niedervolttrafo:
nein
Geeignet für Treppenlichtzeitschalter:
nein
Nur geeignet als Nebenstelle:
nein
Eingang für Nebenstelle:
ja
Mit N-Leiter:
nein

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Weitere Suchbegriffe: Treppenlichzeitschalter, Triac-Einsatz, System 2000 Schalt-Einsätze, UP Einsätze
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,53*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG