Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Relaiseinsatz System 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1176-085300
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     085300
EAN/GTIN:
     4010337853008
Suchbegriffe:
Bewegungsmelderaufsatz
Bewegungsmeldereinsatz
Gira E2
Gira E22 Abdeckung

Produktbeschreibung

System 2000Relais-Einsatz Schalten, Tasten, Dimmen Relais-Einsatz zum Schalten umfangreicher Lichtquellen und elektrischer Verbraucher in 3-Draht-Anschlusstechnik (N-Leiter erforderlich). -Glühlampen -HV-Halogen -NV-Halogen mit konventionellen Trafos -NV-Halogen mit Gira Tronic-Trafos -LeuchtstofflampenDer Nebenstellenbetrieb ist möglich. Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz/60 Hz N-Leiter erforderlich Schaltleistung: 2300 W Glühlampen 2300 W HV-Halogen 1500 W Gira Tronic-Trafo 1000 VA gewickelter Trafo 1200 VA Leuchtstofflampen,unkompensiert 920 VA Leuchtstofflampen,parallel kompensiert 2300 VA Leuchtstofflampen,Duo-Schaltung Mischlasten der spezifizierten Lasten. Konv. Trafos mind. 85 % Nennlast mit Lampen belasten. Gesamtlast darf einschließlich Trafoverlustleistung 1000 VA nicht überschreiten. Betriebstemperatur: -20 C bis +45 C
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Temperaturbereich:
-20 °C | 4 °C
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Leuchtstofflampe/Energiesparlampe:
ja
Geeignet für 230 V Glühlampe/Halogenlampe:
ja
Geeignet für gewickelten Niedervolttrafo:
ja
Geeignet für elektronischen Niedervolttrafo:
ja
Geeignet für Treppenlichtzeitschalter:
nein
Nur geeignet als Nebenstelle:
nein
Eingang für Nebenstelle:
ja
Mit N-Leiter:
nein
Weitere Suchbegriffe: Gira Event, Gira System 2000, Gira System 55 Bewegungsmelder, gira system2000, gira system 2000, Relaiseinsatz, System 2000 Schalt-Einsätze, UP Einsätze
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,47*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gira Giersiepen
540300
ab € 49,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.