Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haube steckb. RT Lichtsignal Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 080320 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 080320 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-080320
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     080320
EAN/GTIN:
     4010337803201
Suchbegriffe:
Lichtsignal
Lichtsignalabdeckung
lichtsignalabdeckung gira
lichtsignal rot
Abdeckhaube flach und steckbar für LichtsignalSystem 55RotHinweise : Nicht geeignet bei Verwendung von Glühlampenelementen 0932 00, 0933 00 und 0994 00.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufsatz
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
false
Mit Blinklicht:
false
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
false
Mit austauschbarem Symbol:
false
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
rot
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Steckhaube
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
080420
ab € 2,15*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
080120
ab € 2,15*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
080720
ab € 4,00*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
080620
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.