Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Automatikschalter Komfort 2,20 m S-Color Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom.aufsatz Komfort bl S-Color 067146
Autom.aufsatz Komfort bl S-Color 067146
Artikel-Nr.:
     C1176-067146
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     067146
EAN/GTIN:
     4010337671466
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsmelderaufsatz
Bewegungsschalter

Produktbeschreibung

System 2000Aufsatz Automatikschalterfür hohe Einbauzone Komfort-Aufsatz Komfort-Aufsatz S-Color Blau Der System 2000 Aufsatz Automatikschalter kann mit den System 2000 Einsätzen ab Release R2 (vgl. Kennzeichnung auf den Funk-Aktoren) betrieben werden.Bei Montagehöhe 1,10 m:Reichweite 6 m frontal, 3 m zu jeder Seite.Bei Montagehöhe 2,20 m:Reichweite 12 m frontal, 6 m zu jeder Seite.Erfassungswinkel 180. Schutzart IP 20 (TX_44 = IP 44).In Verbindung mit einem System 2000 Schalt-Einsatz kann der Automatikschalter auf Kurzzeitbetrieb eingestellt werden. Der Kurzzeitbetrieb ist helligkeitsunabhängig und kann z.B. zum Ansteuern einer Klingel genutzt werden.Bei Verwendung eines System 2000 Dimm-Einsatzes wird nach Ablauf der einstellbaren Nachlaufzeit die Beleuchtung innerhalb von 30 s kontinuierlich auf die minimale Helligkeit abgedimmt und dann ausgeschaltet. Über eine System 2000 Nebenstelle kann ein Memorywert abgespeichert werden, auf den dann bei Bewegung eingeschaltet wird.Einfache Speicherung der aktuellen Umgebungshelligkeit als Helligkeits-Schaltschwelle über eine Teach-in-Funktion.Nachlaufzeit 10 s bis 30 min einstellbar. Helligkeitswert ca. 0 bis 150 Lux oder Tagbetrieb stufenlos einstellbar. Empfindlichkeit einstellbar 100% bis 20 %. Umschaltbar durch Schiebeschalter auf Dauer-Ein, Dauer-Aus oder Automatikbetrieb. Betriebstemperatur: -20 C bis +45 C In Verbindung mit einem System 2000 Schalt-Einsatz kann der Automatikschalter auf Kurzzeitbetrieb eingestellt werden. Der Kurzzeitbetrieb ist helligkeitsunabhängig und kann z.B. zum Ansteuern einer Klingel genutzt werden.Bei Verwendung eines System 2000 Dimm-Einsatzes wird nach Ablauf der einstellbaren Nachlaufzeit die Beleuchtung innerhalb von 30 s kontinuierlich auf die minimale Helligkeit abgedimmt und dann ausgeschaltet. Über eine System 2000 Nebenstelle kann ein Memorywert abgespeichert werden, auf den dann bei Bewegung eingeschaltet wird.Einfache Speicherung der aktuellen Umgebungshelligkeit als Helligkeits-Schaltschwelle über eine Teach-in-Funktion.Nachlaufzeit 10 s bis 30 min einstellbar. Helligkeitswert ca. 0 bis 80 Lux oder Tagbetrieb stufenlos einstellbar. Empfindlichkeit einstellbar 100% bis 20 %. Umschaltbar durch Schiebeschalter auf Dauer-Ein, Dauer-Aus oder Automatikbetrieb. 067146
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Montageart:
Unterputz
Funk-Signalübertragung:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Max. Reichweite frontal:
10 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Halogenfrei:
nein
Überbrückungsschalter:
nein
Erfassungswinkel:
180 °
Lichtfühlereinstellung:
0 lx | 8 lx
Montagehöhe:
2.2 m
Tierschneise:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Weitere Suchbegriffe: Gira S-Color, Gira S-Color Bewegungsmelder, Gira System 2000, Präsenzmelder, gira automatik-schalter, gira s-color, bewegungsmelder 180°, S-Color System, Aufsatz Automatikschalter, Automatisch Licht
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gira Giersiepen
066146
ab € 62,40*
Ähnlich
Gira Giersiepen
066142
ab € 62,40*
Ähnlich
Gira Giersiepen
066140
ab € 62,40*
Ähnlich
Gira Giersiepen
066143
ab € 62,66*
Ähnlich
Gira Giersiepen
066147
ab € 62,73*
Ähnlich
Gira Giersiepen
067142
ab € 62,30*
Ähnlich
Gira Giersiepen
067140
ab € 62,37*
Ähnlich
Gira Giersiepen
067143
ab € 62,32*
Ähnlich
Gira Giersiepen
067147
ab € 62,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.