Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Abdeckung Knebel 3-Stufen 0/1/2/3 S-Color Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1176-066940
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     066940
EAN/GTIN:
     4010337669401
Suchbegriffe:
Gira S-Color
Gira S-Color Abdeckung
Jalousieabdeckung
Schalterabdeckung

Produktbeschreibung

Abdeckung mit Knebel fürDrei-Stufen-Schalter mit Nullstellung S-Color Reinweiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Knebel
Halogenfrei:
nein
Verwendung:
Stufenschalter
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "3-Stufenschalter"
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Ausführung Oberfläche:
nicht zutreffend
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Schutzart (IP):
IP20

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, S-Color System, Abdeckungen für Schalter und Taster, Abdeckung mit Knebel 3-Stufen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktbild
Gira Giersiepen
066946
ab € 5,60*
Ähnlich
Produktbild
Gira Giersiepen
066942
ab € 5,60*
Ähnlich
Produktbild
Gira Giersiepen
066943
ab € 5,60*
Ähnlich
Produktbild
Gira Giersiepen
066947
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG