Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Automatikschalter Komfort 1,10 m System 55 reinweiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1176-066127
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     066127
EAN/GTIN:
     4010337661276
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsmelderaufsatz
Bewegungsschalter

Produktbeschreibung

System 2000Aufsatz Automatikschalter Komfort-Aufsatz Komfort-Aufsatz System 55 Reinweiß seidenmatt Der System 2000 Aufsatz Automatikschalter kann mit den System2000 Einsätzen ab Release R2 (vgl. Kennzeichnung auf den Funk-Aktoren) betrieben werden.Nur für den Inneneinsatz geeignet.Das horizontale Erfassungsfeld findet im Außeneinsatz keine natürliche Begrenzung. Verwenden Sie für hierzu den System 2000 Aufsatz Automatikschalter für hohe Einbauzone 0671.., 1301...Bei Montagehöhe 1,10 m:Reichweite 10 m frontal, 6 m zu jeder Seite.Erfassungswinkel 180. Schutzart IP 20 (TX_44 = IP 44).In Verbindung mit einem System 2000 Schalt-Einsatz kann der Automatikschalter auf Kurzzeitbetrieb eingestellt werden. Der Kurzzeitbetrieb ist helligkeitsunabhängig und kann z.B. zum Ansteuern einer Klingel genutzt werden.Bei Verwendung eines System 2000 Dimm-Einsatzes wird nach Ablauf der einstellbaren Nachlaufzeit die Beleuchtung innerhalb von 30 s kontinuierlich auf die minimale Helligkeit abgedimmt und dann ausgeschaltet. Über eine System 2000 Nebenstelle kann ein Memorywert abgespeichert werden, auf den dann bei Bewegung eingeschaltet wird.Einfache Speicherung der aktuellen Umgebungshelligkeit als Helligkeits-Schaltschwelle über eine Teach-in-Funktion.Nachlaufzeit 10 s bis 30 min einstellbar. Helligkeitswert ca. 0 bis 150 Lux oder Tagbetrieb stufenlos einstellbar. Empfindlichkeit einstellbar 100% bis 20 %. Umschaltbar durch Schiebeschalter auf Dauer-Ein, Dauer-Aus oder Automatikbetrieb. Betriebstemperatur: -20 C bis +45 C In Verbindung mit einem System 2000 Schalt-Einsatz kann der Automatikschalter auf Kurzzeitbetrieb eingestellt werden. Der Kurzzeitbetrieb ist helligkeitsunabhängig und kann z.B. zum Ansteuern einer Klingel genutzt werden.Bei Verwendung eines System 2000 Dimm-Einsatzes wird nach Ablauf der einstellbaren Nachlaufzeit die Beleuchtung innerhalb von 30 s kontinuierlich auf die minimale Helligkeit abgedimmt und dann ausgeschaltet. Über eine System 2000 Nebenstelle kann ein Memorywert abgespeichert werden, auf den dann bei Bewegung eingeschaltet wird.Einfache Speicherung der aktuellen Umgebungshelligkeit als Helligkeits-Schaltschwelle über eine Teach-in-Funktion.Nachlaufzeit 10 s bis 30 min einstellbar. Helligkeitswert ca. 0 bis 80 Lux oder Tagbetrieb stufenlos einstellbar. Empfindlichkeit einstellbar 100% bis 20 %. Umschaltbar durch Schiebeschalter auf Dauer-Ein, Dauer-Aus oder Automatikbetrieb. 066127
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Funk-Signalübertragung:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Max. Reichweite frontal:
10 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Halogenfrei:
nein
Überbrückungsschalter:
nein
Erfassungswinkel:
180 °
Lichtfühlereinstellung:
0 lx; 8 lx
Montagehöhe:
1.1 m
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
30 min

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,09*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktbild
Gira Giersiepen
0661111
ab € 51,54*
Ähnlich
Produktbild
Gira Giersiepen
0661112
ab € 52,15*
Ähnlich
Produktbild
Gira Giersiepen
066101
ab € 51,09*
Ähnlich
Produktbild
Gira Giersiepen
066103
ab € 51,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG