Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

System 2000 Aufsatz Schalten und Dimmen S-Color Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1176-065546
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     065546
EAN/GTIN:
     4010337655466
Suchbegriffe:
Gira S-Color
Gira System 2000
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

Produktbeschreibung

System 2000Aufsatz zum Schalten und Dimmen(Tastdimmer-Abdeckung) S-Color Blau Aufsatz mit Kurzhubtaste zur Verwendung mit dem System 2000. Der Aufsatz arbeitet nach dem 2 Flächen-Prinzip, d.h. es gibt eine obere und eine untere Wippenhälfte, die zur Steuerung der Einsätze genutzt werden. Betriebstemperatur: -20 C bis +45 C
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
einteilige Taste
Halogenfrei:
nein
Verwendung:
Dimmer
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Ausführung Oberfläche:
nicht zutreffend
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung gira, gira s-color, S-Color System, Aufsatz Schalten Dimmen, Dimmer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gira Giersiepen
065543
ab € 9,78*
Ähnlich
Gira Giersiepen
065547
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.