Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

System 2000 Aufsatz Schalten und Dimmen System 55 reinweiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA 231627 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung
GIRA 231627 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     1082-3068845
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     065527
EAN/GTIN:
     4010337655275
Suchbegriffe:
Dimmer
Gira E2
Gira E22 Abdeckung
Gira Event

Produktbeschreibung

System 2000Aufsatz zum Schalten und Dimmen(Tastdimmer-Abdeckung) System 55 Reinweiß seidenmatt Aufsatz mit Kurzhubtaste zur Verwendung mit dem System 2000. Der Aufsatz arbeitet nach dem 2 Flächen-Prinzip, d.h. es gibt eine obere und eine untere Wippenhälfte, die zur Steuerung der Einsätze genutzt werden. Betriebstemperatur: -20 C bis +45 C
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
einteilige Taste
Halogenfrei:
nein
Verwendung:
Dimmer
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Ausführung Oberfläche:
matt
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1082
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,42*
€ 10,07*
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 8,73*
€ 10,47*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,25*
€ 10,60*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,81*
€ 10,64*
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 9,10*
€ 10,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gira Giersiepen
536027
ab € 14,60*
Ähnlich
Gira Giersiepen
536127
ab € 17,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.