Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

System 2000 Aufsatz Schalten und Dimmen System 55 Farbe Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 02006165
Artikel 02006165
Artikel-Nr.:
     C1176-065526
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     065526
EAN/GTIN:
     4010337655268
Suchbegriffe:
Gira System 2000
Gira System 55
Gira System 55 Rahmen
Schalterabdeckung

Produktbeschreibung

System 2000Aufsatz zum Schalten und Dimmen(Tastdimmer-Abdeckung) System 55 Farbe Alu Aufsatz mit Kurzhubtaste zur Verwendung mit dem System 2000. Der Aufsatz arbeitet nach dem 2 Flächen-Prinzip, d.h. es gibt eine obere und eine untere Wippenhälfte, die zur Steuerung der Einsätze genutzt werden. Betriebstemperatur: -20 C bis +45 C
Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium
Ausführung:
einteilige Taste
Halogenfrei:
nein
Verwendung:
Dimmer
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Ausführung Oberfläche:
nicht zutreffend
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung gira, schalterabdeckung, Aufsatz Schalten Dimmen, System 55, Dimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.