Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gira HomeServer 4 Gira Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 052900 Kabelgebunden Silber
GIRA 052900 Kabelgebunden Silber
Artikel-Nr.:
     C1176-052900
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     052900
EAN/GTIN:
     4010337529002
Suchbegriffe:
EIB-Gateway
KNX-Gateway
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale
Gira HomeServer 4Gateway für die KNX Installation, vornehmlich auf die Belange von Gebäuden im privaten Bereich abgestimmt. Damit wird der Gira HomeServer 4 zum Bordcomputer, der die Vernetzung moderner Gebäude und ihrer technischen Ausstattung intern und mit der Welt übernimmt. Die Bedienung erfolgt über modernste Kommunikationsmedien. Neben dem PC kann ein Zugriff auch über andere internetfähige Geräte erfolgen, die an ein LAN, ein hausinternes WLAN oder das Internet angeschlossen sind. Damit sind die KNX Funktionen überall kontrollier- und steuerbar. Zur komfortablen Bedienung für den Gira HomeServer 4 eignet sich auch die Gira HomeServer App. Die App ist im Apple App Store und Google Play Store verfügbar und lässt sich auf Smartphones sowie auf Tablets verwenden.Merkmale: Updatefähig. Verwaltung von 200 Benutzern. Mehrfacher Login unter einem Benutzernamen möglich. Archivierung von Projekten mit eigenen Inhalten, wie z. B. Grundrisszeichnungen etc. Zyklische getriggerte Datenaufzeichnung (z. B. Temperaturverläufe, Betriebsstundenzähler, Füllstände). Grafische Benutzeroberfläche: Visualisierung von Gebäude- bzw. Gerätezuständen mit frei positionierbaren Icons und Texten. Hinterlegen eigener Bilder und Menüstrukturen pro Benutzergruppe. Auswertung von IP-Kameras: Aufzeichnung von Bildern und Darstellung in Visualisierung. Weiterleitung der Bild-Daten per E-Mail und FTP. Dabei sind länderspezifische Anforderungen zu berücksichtigen, insbesondere protokollspezifische Informationen und Normen im Kommunikationsbereich. Export von Daten- bzw. Alarmaufzeichnungen im Format Excel(tm), CSV, HTML, XML. Mathematische Funktionen (z. B. Grundrechenarten). Speichern Abrufen von Lichtszenen. Zeitschaltuhren, Wochenprogramm, Feiertagskalender. Störmeldungen, Messwerte und Sensor- bzw. Aktorzustände per Push Notification und E-Mail übertragbar. Quittierung über KNX. Selbstlernende Anwesenheitssimulation. Fernprogrammierung per Netzwerk-, Internet-, DFÜ-Verbindung. Senden von ASCII-Texten. IP-Kopplung mit Fremdprodukten, die IP-Telegramme zur Steuerung erzeugen oder bearbeiten. Verschleißarm, da keine bewegten Teile wie Lüfter oder Festplatte. Grafischer Logikeditor: Ermöglicht z. B. projektübergreifendes Kopieren von Bausteingruppen, Anlegen beliebig vieler Arbeitsblätter. Vorbereitet sind über 150 Logikbausteine. Importieren und exportieren von globalen Bibliotheken. Kommunikationsobjekte: Datenübernahme aus ETS per OPC-Datei oder direkt aus der knxproj-Datei. Im- und Export von Kommunikationsobjekten als CSV-Datei. Universal-Zeitschaltuhr: Mehrere Schaltpunkte pro Uhr möglich. Verwendung von Platzhaltern in Tag, Monat, Jahr. Aktivierung Deaktivierung über Kommunikationsobjekt. Mit Astro- und Zufallsfunktion. Datensicherung Wiederherstellung von Remanentdaten. 14-Byte-KNX Texte: Auswertung durch Vergleich mit Textstring. Verwendung in SMS, Push Notification, E-Mails, Statusseite. Empfang von IP-Telegrammen: Angabe eines Adressbereichs, Extrahieren von 14-Byte-KNX Texten, Zuordnung zu 14-Byte-KNX Texten. SNMP: Auslesen von numerischen und 14-Byte-KNX Texten. Setzen von numerischen Werten, Integerwerten und Texten. Senden von SNMP-Traps über HomeServer-Befehl. Optional ColdStart-Trap beim Start des Gira HomeServers. Buszugriff mittels KNXnet IP Protokoll. Auswerten von webbasierten IP-Geräten (lesend schreibend). iETS-Server: Fernprogrammierung von KNX Anlagen. Freigabe der iETS-Funktion über Kommunikationsobjekt. Gira HomeServer läuft während der Programmierung über iETS ohne Einschränkung weiter. Schaltvorgänge werden weiter ausgeführt. Prozessabbild bleibt aktuell. KNX Data Secure kompatibel.Hinweise : Weitere Informationen: www.gira.de homeserver. Technische Angaben können je nach Versionsstand variieren bzw. verändert werden. Ebenso kann der Leistungsumfang zwischen den einzelnen Clients (QuadClient, iOS App, Android App) variieren. Empfohlene Systemvoraussetzungen für Bediengeräte: Internet-Browser möglicher Bediengeräte müssen mindestens HTML 4.0, Java Script 1.1, CSS und Dynamic HTML unterstützen. Gira HomeServer Expertensoftware für Betriebssysteme ab Windows XP(tm) inkl. Internet Explorer ab Version 6.0. Übernahme der ETS-Gruppenadressen aus ETS 2, 3, 4 und 5. Einbindung von Grafikprogrammen. Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für de Gira HomeServer 4. www.appshop.gira.de.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
true
LED ansteuern:
false
Mit LED-Anzeige:
true
Vor Ort-/Handbedienung:
false
Geeignet für C-Last:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: HomeServer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.847,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.001,51*
€ 2.381,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.959,07*
€ 2.331,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.884,97*
€ 2.243,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.847,23*
€ 2.198,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
216700
ab € 230,80*
Zubehör
GIRA Giersiepen
201400
ab € 127,08*
Zubehör
GIRA Giersiepen
202400
ab € 213,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.