|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1176-049564 Herst.-Nr.: 049564 EAN/GTIN: 4010337495642 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung Präsentation Wohnungsstation Unterputz Freisprechen Präsentationsmittel Wie zweckmäßig es ist, ohne Hörer an der Tür zu kommunizieren und so immer eine Hand mehr frei zu haben, demonstrieren Sie am besten mit dem Display Wohnungsstation Freisprechen. Das Display ist eine ideale Ergänzung zum Präsentationskoffer Türkommunikations-System Audio, um mit einem möglichst breitgefächerten Angebot zu überzeugen.Vormontiertes und funktionsfähiges Display Wohnungsstation Freisprechen -Display Wohnungsstation, Reinweiß glänzend mit Abdeckrahmen 2fach Esprit Glas Weiß -Zum Betrieb des Displays benötigen Sie den Präsentationskoffer Türkommunikations-System Audio oder Video Weitere Informationen:  |  | Hörerlose Sprechstelle: | ja | Schaltfunktionen: | ja | Funktions-Lampen: | ja | Rufabschaltung: | ja | Videosteuerung: | nein | Internkommunikation: | nein | Montageart: | Unterputz | Zusatzgerät anreihbar: | ja | Lautstärkeregelung: | ja | Abhörsicher: | ja | Licht-/Türöffnertaste: | ja | Türöffnerautomatik: | ja | Installationstechnik: | Bus-System | Farbe: | weiß |
Sonderklassifizierung: NONE:NONE |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Display Wohnungsstation Freisprechen, Zubehör, Türkommunikations-System |
|  |  |
| |