Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO o.Kr. System 55 Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 2833283 Steckdose CEE 7/3 Weiß
GIRA 2833283 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-046603
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     046603
EAN/GTIN:
     4010337466031
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ ohne BefestigungskrallenReinweiß glänzendHinweise : Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Schutzkontakt:
true
Schutzleiterkontakt rund:
false
Mit Signallampe:
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Steckklemme
Mit Klappdeckel:
false
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Abschließbar:
false
Auswurfmechanismus:
false
Isolierter Einbau:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Mit Orientierungslicht:
false
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Mit Durchschleiffunktion:
false
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Metallicfarbe:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.