|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1176-042703 Herst.-Nr.: 042703 EAN/GTIN: 4010337427032 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~mit Beschriftungsfeld,mit Kinderschutz und Symbol mit orangem Aufdruck ZSVfür zusätzliche Sicherheitsversorgung System 55 Reinweiß glänzend Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.Beschriftungsschild EDV ist beigefügt. Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet. 1 042703 Weitere Informationen:  |  | Abschließbar: | nein | Anzahl der Einheiten: | 1 | Auswurfmechanismus: | nein | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | nein | Klappdeckel: | nein | Mit erhöhtem Berührungsschutz: | ja | Montageart: | Unterputz | Textfeld/Beschriftungsfläche: | ja | Überspannungsschutz: | nein | Fehlerstromschutz: | nein | Sonderstromversorgung: | zusätzliche Sicherheitsversorgung (orange) | Ausführung: | SCHUKO | Abschaltbar: | nein | Verdrehter Zentraleinsatz: | nein | Abdeckung: | Zentralplatte | Aufdruck/Kennzeichnung: | ZSV | Anschlussart: | Steckklemme | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Mit Beleuchtung: | nein | Mit Feinsicherung: | nein | Befestigungsart: | Befestigung mit Kralle und Schraube | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberfläche: | sonstige | Ausführung Oberfläche: | glänzend | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Frequenz: | 50 Hz | Schutzart (IP): | IP21 | Militärausführung: | nein | Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Sicherheitsversorgung (Orange), Steckdose Sicherheitsversorgung (VDE 0620), Steckdoseneinsatz, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, UP-Steckdose, schuko-steckdose system 55 reinweiß, schuko-steckdose 1-fach, schuko-steckdose system 55, SCHUKO-Steckdosen, System 55, SCHUKO |
|  |  |
| |