Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterrahmen KD transparent Gira TX_44 (WG UP) F Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 040965 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 040965 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-040965
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     040965
EAN/GTIN:
     4010337409656
Suchbegriffe:
Adapterrahmen
Klappdeckel
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Adapterrahmen mit transparentem KlappdeckelFarbe AluMerkmale: Zur Integration der Elektronikgeräte aus dem System 55, wie z. B. Jalousiesteuerung, Zeitschaltuhr, Tastsensor, Tastsensor 2, etc.Hinweise : Passend für alle SCHUKO-Steckdosen aus dem System 55 gemäß Übersicht im Technischen Anhang. Bei Außenmontage Umgebungstemperatur für Elektronikeinsätze beachten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
true
Mit Textfeld:
false
Abschließbar:
false
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / rund 50 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
040967
ab € 14,76*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
040966
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.