Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTR 230/10 (4) A Öffner Aus + Kontroll System 55 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 039228 Temperatur-Transmitter 5 - 30 °C Drinnen
GIRA 039228 Temperatur-Transmitter 5 - 30 °C Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1176-039228
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     039228
EAN/GTIN:
     4010337392286
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler 230 10 (4) A~ mit Öffner, Ausschalter und KontrolllichtSystem 55AnthrazitHinweise : Nur für Schraubbefestigung. Flachbauweise.
Weitere Informationen:
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
false
Messbereich:
5 °C | 30 °C
Sensor extern:
false
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizen:
true
Geeignet für Kühlen:
false
Differenz verstellbar:
false
Temperatur ablesbar:
false
Mit Geräuschniveauanzeige:
false
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Mit Display:
false
Bedienung:
Dreh
Mit Trinkwasserschaltung:
false
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
false
Farbe:
anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.