Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tronic-Trafo 50-200 W Elektronik Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     C1176-037500
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     037500
EAN/GTIN:
     4010337375005
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Block Transformatoren
Block-Transformator

Produktbeschreibung

Tronic-Trafo,elektronischer Transformator fürNiedervolt-Halogenlampen 12 V Schalten, Tasten, Dimmen 50 - 200 W Mit Schraubklemmen. Kurzschlussfest. Dimmbar mit Gira Tronic-Dimmer oder Gira Universal-Dimmer.Sicherheitstransformator nach VDE 0712/24. Abmessungen (150 W): L x B x H 176 x 42 x 38 mm Abmessungen (200 W): L x B x H 212 x 49 x 46 mm
Weitere Informationen:
Eingangsspannungsart:
DC
Anschlussart:
Schraubanschluss
Ausgangsspannung:
12 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,11*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gira Giersiepen
036500
ab € 15,80*
Ähnlich
Gira Giersiepen
037300
ab € 33,01*
Ähnlich
Gira Giersiepen
036600
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.