Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tronic-Trafo 20-70 W Elektronik Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1176-036600
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     036600
EAN/GTIN:
     4010337366003
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Block Transformatoren
Block-Transformator

Produktbeschreibung

Tronic-Trafo,elektronischer Transformator fürNiedervolt-Halogenlampen 12 V Schalten, Tasten, Dimmen 20 - 70 W Kurzschlussfest. Dimmbar mit Gira Tronic-Dimmer oder Gira Universal-Dimmer.Sicherheitstransformator nach VDE 0712/24.Auf Grund kleiner Einbaumaße besonders zum leuchtenindividuellen Einbau geeignet. Abmessungen: L x B x H 49 x 48 x 28 mm
Weitere Informationen:
Eingangsspannungsart:
DC
Anschlussart:
Schraubanschluss
Ausgangsspannung:
12 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gira Giersiepen
036500
ab € 14,32*
Ähnlich
Gira Giersiepen
037300
ab € 26,46*
Ähnlich
Gira Giersiepen
037500
ab € 40,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.