Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tronic-Trafo 20-105 W flach Elektronik Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     C1176-036500
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     036500
EAN/GTIN:
     4010337365006
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Block Transformatoren
Block-Transformator

Produktbeschreibung

Tronic-Trafo,elektronischer Transformator fürNiedervolt-Halogenlampen 12 V,flache Bauweise Schalten, Tasten, Dimmen 20 - 105 W Mit Schraubklemmen. Kurzschlussfest. Dimmbar mit Gira Tronic-Dimmer oder Gira Universal-Dimmer.Sicherheitstransformator nach VDE 0712/24.Bei Standard Lochmaß (68 mm) in der abgehängten Decke reicht eine Höhe von lediglich 65 mm in der Zwischendecke aus. Abmessungen: L x B x H 175 x 42 x 18 mm
Weitere Informationen:
Eingangsspannungsart:
DC
Anschlussart:
Schraubanschluss
Ausgangsspannung:
12 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gira Giersiepen
037300
ab € 26,46*
Ähnlich
Gira Giersiepen
036600
ab € 13,89*
Ähnlich
Gira Giersiepen
037500
ab € 40,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.