Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Impuls-Einsatz System 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1176-033600
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     033600
EAN/GTIN:
     4010337336006
Suchbegriffe:
Gira System 2000
gira system2000
gira system 2000

Produktbeschreibung

System 2000Impuls-Einsatz Schalten, Tasten, Dimmen Der System2000 Impuls-Einsatz wird in Kombination mit System2000 Automatikschaltern, Präsenzmeldern Komfort oder Aufsätzen zum Schalten und Dimmen betrieben. Der Einsatz steuert den REG Treppenlichtautomaten 082100 (Leistungsteil) an.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Leuchtstofflampe/Energiesparlampe:
ja
Geeignet für 230 V Glühlampe/Halogenlampe:
ja
Geeignet für gewickelten Niedervolttrafo:
ja
Geeignet für elektronischen Niedervolttrafo:
ja
Geeignet für Treppenlichtzeitschalter:
ja
Nur geeignet als Nebenstelle:
nein
Eingang für Nebenstelle:
nein
Mit N-Leiter:
nein
Weitere Suchbegriffe: Impuls-Einsatz, System 2000 Impuls-Einsätze, UP Einsätze
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,06*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gira Giersiepen
541000
ab € 39,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.