Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nebenstelle 3-Draht System 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1176-033500
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     033500
EAN/GTIN:
     4010337335009
Suchbegriffe:
Gira System 2000
gira system2000
gira system 2000

Produktbeschreibung

System 2000Nebenstellen-Einsatz für Präsenzmelder und Automatikschalter Schalten, Tasten, Dimmen Der 3-Draht-Nebenstellen-Einsatz dient der Ansteuerung von System2000 Präsenzmeldern und Automatikschaltern als aktive Nebenstelle. Er benötigt neben dem Neutralleiteranschluss N die gleiche Phase L wie das Leistungsteil.An einem System 2000 Universal-Dimm-Einsatz können max. 5Nebenstellen-Einsätze angeschlossen werden, allen anderen System2000 Einsätzen können max. 10 Nebenstellen-Einsätze zugeordnet werden. Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz/60 Hz N-Leiter erforderlich Leitungslänge zwischen Haupt- und Nebenstelle: 100 m Betriebstemperatur: -20 C bis +45 C
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Nebenstelle
Lastart:
universal
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
ja
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberfläche:
sonstige
Ausführung Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
sonstige
Betriebsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Weitere Suchbegriffe: System 2000 Nebenstellen-Einsätze, Nebenstelle (3-Draht), UP Einsätze
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,69*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gira Giersiepen
540900
ab € 25,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.